配管・水廻り設備部材 :「角排水口」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
角タイルなどの床排水用に使用できます、表面はヘアーライン仕上げ、底は付いていません。
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
VU、VPパイプ兼用角型目皿
適合可用于 VP 和 VU 管道
材質黄銅、ABS樹脂
材質(本体)黄銅、ABS樹脂
寸法H(mm)25
仕様ワントラップ付き
適合呼50・75VU管兼用
材質ステンレス、ABS
入数10/箱
ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
VP・VU管兼用
材質本体:亜鉛/目皿:ステンレス(SUS304)/ワン:PP
呼び径(A)50
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製
材質ステンレス
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。