配管・水廻り設備部材 :「貯水槽 通気口」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC タイプ接着タイプ 適合サイズVP管・VU管(40・50)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。 強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。 万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
材質【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【ゴムリング】CR【防寒カバー】発泡ポリスチレン【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中部コーポレーションベントキャップ
dネジ部は管用テーパネジを施しています。 有効開口面積は通気管断面積以上です。 耐食アルミニウム合金製です。
仕様露出型、ねじ込式
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。 点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
材質通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン 材質(ゴムシール)EPDM
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質【通気弁本体】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【接続部材】ABS樹脂・PP・CR【止水ボール】発泡PE・SUS304
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

集合住宅の屋内で処理できる排水用通気弁です。排水用通気管から臭気をなくし、排水に必要な空気だけを吸込みます。
材質本体/ABS樹脂キャップ部/ポリプロピレン 寸法D(Φmm)132
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関西化工通気口40A
パネルタンク用(受水槽、貯水槽)の圧力よる変形や破損を防ぐための通気口です。AES製で高耐候性です。二重構造で虫の侵入をふせぐことができます。ナット、パッキンが付いています。
材質AES 呼び径(B)1-1/2 ねじの種類G 呼び径(A)40 パッキンEPDM
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。 本体とソケットはねじ固定式、接着後でも取り外しができ、メンテナンスが容易です。
適合VP付属品(75)・VU付属品(75)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

排水管設備を簡略化、設備費削減
呼び径75 材質(本体)ABS樹脂 材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム 付属品防寒カバー、接続用コネクタ(75・100A共用) 形式マキシベント 取付姿勢垂直取付 周囲温度(℃)-20~+60 端接続差込接着 適合管JIS K 6741 硬質塩化ビニル管(VP管・VU管) 適合管径65・75・100
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ボディ)ABS樹脂 付属品排水用塩ビソケット 材質ボデー:ABS樹脂 アイボリー 材質(キャップ)ABS樹脂 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)EPDM 材質(ソケット)PVC 材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。 通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。 極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。 弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。 接着固定するタイプです。
適合VP管・VU管(75・100) 寸法H(mm)149.4 寸法D(Φmm)118.9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中部コーポレーションベントキャップ
dネジ部は管用テーパネジを施しています。 有効開口面積は通気管断面積以上です。 耐食アルミニウム合金製です。
仕様露出型、開閉式、差込式、防鳥網付
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法H1(mm)10 寸法D5(mm)47
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります