配管・水廻り設備部材 :「跳ね上げ式手すり」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
御年寄り、お子様でも握りやすいΦ28.6の可動式手すりです。
浴室にも使用可能なバリアフリー可動手すりです。
材質本体:PA66、パイプ:SUS304
長さ(mm)685
色ホワイト
耐荷重(N)980
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
トイレに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質(アーム芯材部分)スチール鋼管(アクリル系樹脂塗装)、(アームクッション部分)硬質樹脂(抗菌仕様)、(ベース)スチール、(ベースカバー)硬質樹脂
最大荷重(N)(鉛直方向)1000、(水平方向)600
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
洗面所、トイレなどに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン、(アーム)スチール(エポキシ粉体塗装)
最大荷重(N)1176
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。