配管・水廻り設備部材 :「車 止め」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鋳鉄FC200 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7 接続方式フランジ形 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS403 材質(ボンネット)FC200 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1台
33,980 税込37,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鋳鉄FC200 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7 接続方式フランジ形 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS403 材質(ボンネット)FC200 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1台
37,980 税込41,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります