配管・水廻り設備部材 :「通気口付き蓋」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重トラップを解消するエアキャップ付です。上部開口部は雨水や土砂が侵入しにくい構造になっています。
材質PVC、(リング)PE グレー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法H1(mm)10 寸法D5(mm)47
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
適合VU管(150) 材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。 穴に接着するだけの簡単施工。 コンパクトなので取り扱いに便利です。
適合塩ビ製マス蓋 材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM 適合穴径(Φmm)32
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法(mm)(D’2)199.5 呼び径200 寸法H(mm)20 寸法t(mm)9 寸法D1(mm)215.5 寸法D2(mm)197.5 寸法l(mm)55 寸法D3(mm)203 寸法D4(mm)201 寸法D5(mm)71.5
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC タイプ接着タイプ 適合サイズVP管・VU管(40・50)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法H1(mm)10 寸法D5(mm)47
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。 サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。 弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。 保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。 点検口付きも別途販売しています。
用途排水用通気弁 寸法H(mm)71.5 寸法d(mm)48.3 寸法D1(mm)62 寸法D2(mm)55.4 寸法h1(mm)22 寸法H1(mm)22 呼び径(A)40 関連資料(0.11MB) (1.24MB)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

前澤化成工業蓋 C-AI
二重トラップを解消するエアキャップ付です。
材質PVC、(リング)PE ライト
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法(mm)(D’2)199.5 呼び径200 寸法H(mm)20 寸法t(mm)9 寸法D1(mm)215.5 寸法D2(mm)197.5 寸法l(mm)55 寸法D3(mm)203 寸法D4(mm)201 寸法D5(mm)71.5
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング