配管・水廻り設備部材 :「都市ガス用 配管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス 仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,088 税込3,397
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。 使用ガス都市ガス用
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス都市ガス 適合都市ガス 長さ(m)30
1本(30m)
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

使用ガス都市ガス 材質黄銅製 寸法S(mm)27 寸法W(mm)34 接続入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A) 寸法H1(mm)51.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場施工型の強化ガスホース。
用途ガス機器の配管に使用 ホース長さ(m)10 呼び15A 使用ガス都市ガス アズワン品番64-5124-49
1巻(10m)
17,980 税込19,778
当日出荷

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷

・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。 アイボリー 使用ガス都市ガス用
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Oリングシール仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・ビルトインコンロ等)を接続するための金属可とう管 使用ガス都市ガス アイボリー
1本
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メンテナンスが容易。工期短縮が可能。運搬性、施工性もUP
使用ガス都市ガス 適合都市ガス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端ソケット付き(機器側はスリムタイプ)の都市ガス・LPガス兼用コード。プラグ型のガス栓とスリムプラグ型の機器栓の接続用
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ガス栓用安全キャップ 使用ガス都市ガス
1袋(2個)
219 税込241
当日出荷

指先でつまむだけで簡単に固定できます。 板ばね方式なので締直す必要がなく安全性が高いです。
用途都市ガス用ゴム管(内径9.5ミリ)のホースバンドです。 材質鋼材、ナイロン ホース内径(Φmm)9.5 使用ガス都市ガス
1セット(2個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガス都市ガス 色(つまみ部)ベージュ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーターガス栓・無段開栓防止付・防水仕様
使用ガス都市ガス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース 使用ガス都市ガス 規格20A×5m アズワン品番64-5124-50
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷

指先でつまむだけで簡単に固定できます。 板ばね方式なので締直す必要がなく安全性が高いです。
用途都市ガス用ゴム管(内径13ミリ)のホースバンドです。 材質鋼材、ナイロン ホース内径(Φmm)13 使用ガス都市ガス ホース外径(Φmm)18
1セット(2個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガス都市ガス エスコ品番EA467A-11 形状キャップ
1個
320 税込352
翌日出荷

Oリングシール仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・ビルトインコンロ等)を接続するための金属可とう管 使用ガス都市ガス グレー
1本
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス コード長さ(m)(ガスソフト)5以内 接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント 適合ガス13A、12A アズワン品番64-5126-36 作動時圧損(Pa)412 流量(kL/h)1.2air
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

1個
6,488 税込7,137
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中間ガス栓・防水仕様
使用ガス都市ガス
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1巻
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります