配管・水廻り設備部材 :「配管 自在」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
配管角度・勾配を変えられます。 自在角度(50~100:11°30′、100SX150P:13°)
用途屋外排水用
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
パイプ形状フレキパイプ
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
寸法l(mm)50
寸法d1(mm)114.8
寸法d2(mm)113.2
マスの下流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(100:13°、125~200:15°)
用途屋外排水用
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0-50℃
材質(Oリング)EPDM
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
赤線でゴム管の差込み不足を抑止する
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小型マンホール(上流側)に接続し、配管角度・勾配を変えます。自在角度0°~15°。屋外排水用
呼び径150
関連資料(0.06MB)
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
サヤ管等の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なサドルです。
フタ部をロックすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
エルボカバーの開口部をジョイントカバーとして分離し、開口部が自由回転できる構造とし、あらゆる「ねじれの関係」にも対応できます。
用途屈曲部(90°曲り部)においてJDダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる場所に使用します。
種類エルボ
シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。
フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。
施工後の管路の脱着に便利です。
用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。
材質硬質塩化ビニル(U-PVC)
形状ユニオン
使用温度範囲(℃)0~60
材質(シール)EPDM
マスの上流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(75~100:13°、125~200:15°)
用途屋外排水用
塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
配管モールの障害物乗越え箇所等に使用します。
本体の裏側をカッター等で切断し、半割れにすれば、後付け施工もできます。
用途屋内用
適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
材質(パイプ)SUS304
呼び径G13
外径(Φmm)16
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと自在曲ガリの段差調整に使用します。
適合(自在曲ガリ)RMPMF-20M
厚さ(mm)5
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
使用ガス都市ガス
長さ(mm)13
タイプS型
ねじ寸法1/2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)Rc1/2 自在、(出口)ホース口
適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
使用ガス都市ガス
長さ(mm)13
タイプL型
ねじ寸法1/2
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)216
1個
¥4,398
税込¥4,838
11日以内出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)(ゴム管)5
流量(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)235
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。