配管・水廻り設備部材 :「配管固定 サドル」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。
材質鋼
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製
色ホワイト
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
1個
¥53
税込¥58
4日以内出荷
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
エコキュートのヒートポンプ配管固定用
高さ(mm)47.5
釘穴(mm)5(両端2箇所)
長さ(mm)104
幅(mm)25
材質PP
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
寸法d(mm)4.5
SGP(配管用炭素鋼鋼管)用の両サドルです。
ガス管の継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
はめ込みワンタッチ!
開いて押し込まなくても押すだけで、「パチン」と固定できます。
色ミルキーホワイト
寸法B(mm)25
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
1個
¥179
税込¥197
翌日出荷
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質三価クロメート
配管などを固定するための支持金具です。
材質スチール
寸法t(mm)2.3
表面処理ユニクロ
寸法W(mm)24
さや管をころがし配管する場合の固定に使用します。各サイズとの連結もできます。
用途さや管をころがし配管する場合の固定に
RMモールクアトロ用配管モールの固定やカバーの外れ防止に使用します。
適合(RMモールクアトロサイズ)20M
1箱(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・配管を床面や壁に直接固定できます。・ボルトナットを使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。・ナット・マウントネジは別途ご用意ください。
用途配管の固定
材質鉄/亜鉛めっき
幅(mm)16
厚さ(mm)0.7
質量(g)7
穴径(Φmm)5
奥行(mm)61
配管径に合わせて調整でき、様々な管種に対応できる汎用性の高いサドルです。配管固定後もマイナスドライバー等で取外しが可能です。1ヵ所で固定できるので施工性が向上します。
1箱(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
配管の固定に使用します。1カ所で固定できるので施工性が向上します。色はホワイト。サヤ管、コルゲート管、遮熱管、被覆樹脂管に適合します。
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質三価クロメート
寸法d(mm)4.5
板厚t(mm)2.3
板幅(mm)25
本製品はSGP管等の壁・床転がし配管の固定金具です。ボルト穴があいているため、架台への取り付けもできます。
1個
¥2,190
税込¥2,409
4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
板厚t(mm)2.3
板幅(mm)25
コルゲートイージーカポリ専用のサドルです。配管固定後もマイナスドライバー等で取外しが可能です。パイプを押し込むだけで固定できるので施工性が向上します。
寸法H(mm)40(45)
寸法W(mm)40(42)
適合管コルゲート管13A・16A
1パック(20個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ダ円サヤ管をころがし配管する場合の固定に使用します。
サドル内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
サドルをビス止めし、管をはめ込むだけでOKです。
適合管の呼び(ダ円サヤ管)7
1箱(20個)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
配管を床面や壁面に直接固定する為の商品です。
材質電気メッキ
ダブルロックジョイントのヘッダー固定用取付サドル。ヘッダーに保温材を使用しない場合に、直接取付けできます。HSDL1-32PとHSDL1-32PL(ロングタイプ)を組み合わせると、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。樹脂製でお値打ち。
タイプ保温材なし仕様
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。