配管・水廻り設備部材 :「配管支持」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!
支持金具 L型ブラケット SUS304製
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上ステンレス
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.0
寸法(mm)40×40×3.0t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類セーフティブラケット
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
仕様セーフティブラケットプレスフォーミングで高精度です。丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
厚さ(mm)3.0
サイズ(mm)40×20×20×3.2t
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
立バンド用の取付足。
幅(mm)25
タイプ板プレス加工タイプ
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類チャンネルブラケット
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)40
厚さ(mm)4.0
高さ(mm)75
アンカー穴(mm)Φ12×15
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)26
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類チャンネルブラケット
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)40
厚さ(mm)4.5
高さ(mm)75
アンカー穴(mm)Φ12×15
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
プレスフォーミングで高精度です。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類セーフティブラケット
材質/仕上ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)40×20×20×3.0t
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。
その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類チャンネルブラケット
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)50
厚さ(mm)4.0
高さ(mm)100
アンカー穴(mm)Φ12×15
こんなお得な商品も!
支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上スチール
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)40×40×3.2t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)27.2
各種配管用の吊、立兼用PPバンド。
用途配管支持の電気絶縁・管の保護・露出配管の美観が目的。
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類チャンネルブラケット
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)50
厚さ(mm)4.5
高さ(mm)100
アンカー穴(mm)Φ12×15
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチアングル
幅(mm)40
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)4.5
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類穴あきアングル
幅(mm)40
長穴(mm)11×40
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類穴あきアングル
幅(mm)50
長穴(mm)13×40
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材
穴寸法(Φmm)10×25
材質SUS304
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
厚さ(mm)3
サイズ(mm)40×40
釘穴(mm)4.5
幅(mm)40
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質スチール
幅(mm)40
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×40×3(アングル)
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
種類L型ブラケット
釘穴(mm)Φ4.5
穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様バレル仕上げ
付属品3/8ナット 2個
材質ステンレス
種類Uボルト
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)40
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×40×3(アングル)
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
種類L型ブラケット
釘穴(mm)Φ4.5
穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具
仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE)
材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。
用途SCアングル用接続金具です。
材質ユニクロメッキ
長穴(mm)12x26
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上鉄
呼び径(A)15
仕様クロメート
付属品3/8ナット 2個
種類Uボルト
呼び径(B)1/2
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色ブラック
サイズVP100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色ブラック
サイズ125SU
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(2個)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色ブラック
サイズ125A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(2個)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途PE管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色ブラック
サイズPE100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色ブラック
サイズVP75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色ブラック
サイズ60SU
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色ブラック
サイズ80A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色ブラック
サイズ20A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色ブラック
サイズ15A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途PE管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色ブラック
サイズPE20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS304
材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SU管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色AWJブルー
サイズ150SU
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS430
材質(ボルト・ナット)ユニクロ
1セット(2個)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色VPグレー
サイズVP75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS430
材質(ボルト・ナット)ユニクロ
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色スーパータフポリブルー
サイズTP65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS430
材質(ボルト・ナット)ユニクロ
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途TP管専用配管支持金具
材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色スーパータフポリブルー
サイズTP40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.06MB)
材質(バンド)SUS430
材質(ボルト・ナット)ユニクロ
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。