配管・水廻り設備部材 :「配管用 塗料」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。 本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!
用途一般工業 材質(本体)SCS13 適合フランジJIS:5K、10K 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)PTFE 材質(ガスケット)ノンアスベスト 塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装 材質(弁体)SCS13 材質(ブッシュ)SUS304+PTFE 耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧) 材質(弁棒)SUS304 バルブ種類バタフライバルブ
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

樹脂弁体PPSを開発。 OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。 トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。 オールアルミ、ダイキャストボディ。 JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。
用途水処理設備・一般工業用 材質(本体)ADC12 フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO) ハンドル形状ギア式 塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー 耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブにエアー配管し、電磁弁・減圧弁を取り付けることにより遠隔制御ができるコンパクトな自動弁です。 エアー操作圧は流体圧力の0.20~0.30MPa増で、容易に開閉することができます。 ゴムスリーブを交換することにより弁箱は長時間使用できます。 固形物がかみ込んでも、ゴムスリーブの弾力性で流体を遮断します。 ゴムスリーブは特殊配合で成型され、高い耐久性を誇っています。
用途一般工業 使用温度範囲(℃)0~80 適合フランジJIS 10K 作動方式空気加圧方式 主な用途ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、パルプ、下水汚泥 塗装ラッカー系塗料、メタリックブルー 材質(弁箱)FC250
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

紫外線(UV)に強い耐候性向上樹脂を表層にコートする事で、屋外用途で抜群の耐候性を発揮します。 屋外配管での塩ビ配管への耐候性塗料が不要です。 表層に紫外線に強い耐候性向上樹脂を被覆する事で、物性保持・外観維持・長寿命化を達成しました。
用途屋外配管で金属管を使用していた配管ラインからの切替え。 材質/仕上外層:耐候性向上樹脂、内層:硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 使用温度範囲(℃)60 寸法L(mm)4000 最高使用圧力(MPa)1.0
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様白色塗料焼付、塩ビ管VU・VP65用フランジ付 形状Pトラップ タイプPトラップ(洗し用) 配管VU65,VP65用
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

仕様白色塗料焼付、鉛管LP65用フランジ付 形状Sトラップ タイプSトラップ(流し用) 配管鉛管65mm用
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

仕様白色塗料焼付、鉛管LP65用フランジ付 形状Pトラップ タイプPトラップ(洗し用) 配管鉛管65mm用
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります