配管・水廻り設備部材 :「銅管 1インチ」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)0.8
肉厚(mm)0.8
形状パイプ
呼び径(A)10A
エスコ品番EA440DB-10A
厚さ(mm)1
長さ(m)2
1個
¥15,600
税込¥17,160
当日出荷
導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。
成分銅/99.9%以上
長さ(m)10
比重8.94
溶融点(℃)1083
伝導率70~90%IACS(20℃)
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。
1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。
エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10
形状パイプ
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3
仕様JIS H3300 C1220T-0
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途冷媒・空調配管に使用される銅管。
耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。
独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。
銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。
長年ご使用いただいても退色いたしません。
本数(撚り本数)1本
色別黒
撚り合同心状、撚り方向は各層交互反対撚り
厚さ(mm)1
エスコ品番EA442AM-22
材質真鍮
形状チーズ
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
エスコ品番EA430AC-2
形状ユニオン
適合管径(Φinch)銅管:1/4
ナット対辺(mm)17
1セット(5個)
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
エスコ品番EA442AM-12
材質真鍮
形状チーズ
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
1個
¥3,080
税込¥3,388
当日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA430AC-34
適合管径(Φinch)銅管:3/8×1/2
ナット対辺(mm)22×24
1セット(2個)
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
エスコ品番EA443MB-22
材質真鍮
めねじサイズRc1/4”
フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
1個
¥2,340
税込¥2,574
当日出荷
1セット(10個)
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
1セット(10個)
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
エスコ品番EA442A-22
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)23
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)4.8
寸法C(mm)31.8
1セット(2個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
1セット(10個)
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA430AC-4
適合管径(Φinch)銅管:1/2
ナット対辺(mm)24
1セット(5個)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
エスコ品番EA430AC-23
形状ユニオン
適合管径(Φinch)銅管:1/4×3/8
ナット対辺(mm)17×22
1セット(2個)
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
エスコ品番EA442A-32
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)32
接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)6.4
寸法C(mm)33.3
1袋(2個)
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
エスコ品番EA442A-44
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)68
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:1/2
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)19.1
寸法E(mm)7.9
寸法C(mm)46
1袋(2個)
¥2,230
税込¥2,453
当日出荷
エスコ品番EA442A-12
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)14
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)9.5
寸法E(mm)4.8
寸法C(mm)27
サイズ(mm)11.1(六角)
1セット(2個)
¥950
税込¥1,045
当日出荷
1袋(5個)
¥6,490
税込¥7,139
翌日出荷
エスコ品番EA443M-22
対辺(mm)17.4
ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”
寸法C(mm)31.7
寸法A1/4"
寸法B1/4"
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
1袋(5個)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
1袋(5個)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA430AC-45
適合管径(Φinch)銅管:1/2×5/8
ナット対辺(mm)24×27
1セット(2個)
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
1袋(5個)
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。