配管・水廻り設備部材 :「銅管1m」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)0.8
肉厚(mm)0.8
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状ソケット
導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。
成分銅/99.9%以上
長さ(m)10
比重8.94
溶融点(℃)1083
伝導率70~90%IACS(20℃)
優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状キャップ
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状チーズ
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。
1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。
エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10
形状パイプ
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3
仕様JIS H3300 C1220T-0
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
コントロール銅管の構造は、銅管にビニル被覆を施した被覆銅管です。、空圧または油圧を利用した自動制御の遠隔操作を行うための配管材や計装用、燃料配管用にも使用されています。
仕様●材質:銅(りん脱酸銅)・ビニールシース(黒)
耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。
独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。
銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。
長年ご使用いただいても退色いたしません。
本数(撚り本数)1本
色別黒
撚り合同心状、撚り方向は各層交互反対撚り
厚さ(mm)1
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途一般的な配管に使用される銅管。
長さ(mm)2500
調質1/2H
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
銅管と銅管継手との接続用。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状90°エルボ
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状エルボ
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状ソケット
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状ソケット
寸法1/2×15.88
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状チーズ
ねじの種類Rp
使用流体湯
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状エルボ
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状45°エルボ
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状エルボ
寸法1/2×15.88
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状エルボ
一般住宅の給水給湯用、ソーラー用のバルブです。銅管用。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質(本体)青銅
バルブ種類ゲートバルブ
材質(ステム)黄銅
銅管とねじ込み継手との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状ソケット
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状90°エルボ
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
給水栓と銅管との接続用首長砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状ソケット
寸法1/2×15.88
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状ソケット
寸法1/2×15.88
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状ソケット
寸法1/2×15.88
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状エルボ
寸法1/2×15.88
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
銅管と銅管との接続用継手、配管の要所に使用する事で、容易に増設、修理の施工ができます。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質黄銅
形状チーズ
寸法L(mm)88
寸法d(Φmm)53.98
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
形状ソケットアダプタ
給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状キャップ
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状チーズ
銅管と鋼管との接続用継手、配管の要所に使用する事で、容易に増設、修理の施工ができます。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質黄銅
形状ユニオン
こんなお得な商品も!
ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要
1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です
抗菌剤配合
呼び13
仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可
材質PVC
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)22.5
ホース外径(Φmm)22.5
必要な長さにカットして使用。
銅管のような、ろう付け作業が不要。
1m単位でカットマークと残m数が印字されており便利です。
抗菌剤配合。
用途追焚給湯機から一口循環接続金具までの配管用
呼び10
材質ポリ塩化ビニル
長さ(m)20
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5
アズワン品番64-6509-20
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管専用のろう付用材料を使用してください。銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:リン脱酸銅
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。