配管・水廻り設備部材 :「鋼管支持金具」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A 適合管外径(Φmm)27.2
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A 適合管外径(Φmm)26
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 使用ボルトM6×20
1セット(10個)
特価
770 税込847
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

立バンド用の取付足。
材質SUS304 幅(mm)25 タイプ板溶接加工タイプ 種類T足
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ パイプバンド
パイプを留め付けする金物です。
材質スチール 表面処理ユニクロ
1個
404 税込444
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

立バンドの取付足です。
種類T足 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
56 税込62
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

立バンド用の取付足。
幅(mm)25 タイプ板プレス加工タイプ 種類T足 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途立バンド取付用の足に。 種類T足 材質ステンレス(SUS304) 取付穴径(Φmm)4.5 取付ピッチ(mm)38
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。 種類立バンド 材質ステンレス 呼び径(A)50 適合管径(Φmm)60.5
1個
479 税込527
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

未来工業防振ゴム
水栓胴長アダプターを鋼管支持金具で固定する場合の防振、電食防止に使用します。
適合鋼管支持金具
1箱(10本)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

鋼管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
寸法t(mm)1.0 寸法C(mm)25 仕上電気亜鉛メッキ 寸法G(mm)5
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、FIロックリングは別売りとなります。
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
1個
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります