配管・水廻り設備部材 :「鋼管用サドル」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製 ホワイト
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。 種類丸サドル
1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロ 種類丸サドル
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル) 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 寸法G(Φ×mm)5×9.5
1個
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ステンレス鋼管用 材質SUS304 呼び径(A)50 適合径(Φmm)60.5 ねじ穴(Φmm)5
1個
705 税込776
当日出荷

1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途ステンレス鋼管用 材質SUS304 呼び径(A)20 適合径(Φmm)27.2 ねじ穴(Φmm)5
1個
380 税込418
当日出荷

浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製 グレー
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋼管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
寸法t(mm)1.0 寸法C(mm)25 仕上電気亜鉛メッキ 寸法G(mm)5
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ステンレス鋼管用 材質SUS304 呼び径(A)15 適合径(Φmm)21.7 ねじ穴(Φmm)5
1個
350 税込385
当日出荷

用途ステンレス鋼管用 材質SUS304 呼び径(A)40 適合径(Φmm)48.6 ねじ穴(Φmm)5
1個
515 税込567
当日出荷

用途ステンレス鋼管用 材質SUS304 呼び径(A)25 厚さ(mm)2.0 適合径(Φmm)34 穴ピッチ(mm)63 ねじ穴(Φmm)5
1個
430 税込473
当日出荷

用途ステンレス鋼管用 材質SUS304 呼び径(A)100 適合径(Φmm)114.3 ねじ穴(Φmm)5
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用 材質SUS304 呼び径(A)65 適合径(Φmm)76.3 ねじ穴(Φmm)5
1個
840 税込924
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用 材質SUS304 呼び径(A)80 適合径(Φmm)89.1 ねじ穴(Φmm)5
1個
925 税込1,018
翌日出荷

ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304
1個
特価
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質SUS304 寸法t(mm)2 寸法C(mm)25 寸法G(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アカギステンCLサドル
RoHS
外面被覆鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304 寸法t(mm)2 寸法C(mm)25 寸法G(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アカギCL厚サドル
RoHS
外面被覆鋼管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります