配管・水廻り設備部材 :「雨どい」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。 角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品角型用スペーサー 適合丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G 使用方法雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。 グレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スペーサーでVU50・雨樋(丸たてとい)と接続できます。 《ご注意》 目皿巣はネジ式です。 手足や肌が直接触れる箇所には使用しないで下さい。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ●※ゴムパッキン2枚 アズワン品番67-7247-41
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

スペーサーでVU50・雨樋(丸たてとい)と接続できます。
付属品ゴムパッキン×2枚 材質黄銅(クロムメッキ) 寸法50 寸法d1-1/2
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)。適合ドレン排水管 フレキ管(Φ20)
1個
669 税込736
4日以内出荷

既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス。適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
1個
359 税込395
当日出荷

アカギステンといバンド
エコ商品
雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法C(mm)25 寸法P(mm)20 締付ボルトM6×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アカギステン組式といバンド
エコ商品
雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1.5 寸法F(mm)8 寸法D(mm)45 寸法C(mm)32 寸法P(mm)20 締付ボルトM8×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。 特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
1個
559 税込615
当日出荷

既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。《ご注意》ドレン排水の処理方法については各自治体の指示に従ってください。取付の際は施工説明書をご参照ください。
仕様●適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)●適合ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13 アズワン品番67-7241-34
1個
759 税込835
8日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります