配管・水廻り設備部材 :「雨樋 45mm」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。
角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品角型用スペーサー
適合丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G
使用方法雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。
色グレー
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法C(mm)25
寸法P(mm)20
締付ボルトM6×20
RoHS指令(10物質対応)対応
雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1.5
寸法F(mm)8
寸法D(mm)45
寸法C(mm)32
寸法P(mm)20
締付ボルトM8×25
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。