配管・水廻り設備部材 :「雨水配管」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
100°の角度がついたL型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
VUパイプ専用継手。
流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に
トラスコ品番850-6675
材質硬質ポリ塩化ビニル
色グレー
外径(Φmm)333
最高使用温度(℃)45
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 4M
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。
JIS規格JIS K6741
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)0.98
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプVU
使用流体排水
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
配管用炭素鋼鋼管・硬質塩化ビニル管・その他鋼管と近似外径の配管に適用
用途汚水・雨水など
材質内面樹脂:軟質PVC、外面チューブ:軟質PVC、補強リング:PP、平バンド:SUS304
種類軟質塩ビ製変位吸収継手
使用流体汚水、雨水など
100°の角度がついたT型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状チーズ
100°の角度がついたT型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状チーズ
こんなお得な商品も!

エルボ DV 45°
モノタロウ
¥36~
税込¥40~
形状45°
60°の角度がついたY型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状雨水排水継手
寸法L1(mm)82
寸法L2(mm)159
寸法L3(mm)159
寸法Z1(mm)32
寸法Z2(mm)109
寸法Z3(mm)109
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
VUパイプ専用継手。
流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に
トラスコ品番850-6662
材質硬質ポリ塩化ビニル
色グレー
外径(Φmm)389
最高使用温度(℃)45
アズワン品番64-5053-57
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6741
材質塩ビ
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状丸型
材質PP
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
雨水マスの深さ調整が出来ます。
用途汚水・雨水配管用。
形状丸型
材質PP
色水色
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。
呼び径100-150
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状丸型
材質ポリプロピレン製
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。
材質NBR
寸法F(mm)19
寸法G(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1996±3.0
寸法L(mm)1996±3.0
10°の角度がついたL型継手で片側はパイプ径になっています。
用途雨水配管向けの継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ブッシング
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
60°の角度がついたL型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
寸法L(mm)87
寸法Z(mm)37
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。
呼び径100×50-150
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
コンパクトな設計の雨水マスです。
用途雨水配管にて使用して下さい。
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。
形状丸型
材質PP
色水色
雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。
材質PP
形状丸型
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。
形状丸型
材質PP
色水色
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状チーズ
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状チーズ
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。
呼び径100-150
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。
呼び径100-150
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。
呼び径100×50-150
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。
呼び径100-150
材質(バスケット)PP
材質(本体)PVC
材質(取手)SUS
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。