配管・水廻り設備部材 :「電解液 研磨」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 同心レジューサ(1.0S・1.5Sタイプ)
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。 材質SUS316L 表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨 面間寸法(mm)50
1個ほか
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 同心レジューサ
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。 材質SUS316L 表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨 面間寸法(mm)34
1個ほか
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 偏心ヘルールレジューサ
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。 表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨 面間寸法(mm)34
1個ほか
35,980 税込39,578
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります