配管・水廻り設備部材 :「青銅弁」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品) 使用温度範囲(℃)185以下 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ステム)Kメタル 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K バルブ玉形弁
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-29~185 規格JIS B 2011 接続方式ねじ込み形 接続Rc 使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状丸形 バルブ種類ストップバルブ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)185以下 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)120以下 規格JIS B2011 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体 材質(弁体)CAC406 クラス5K バルブ種類ゲートバルブ
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)120以下 規格JIS B2011 最高使用圧力(MPa)1.4 使用流体 材質(弁体)CAC406 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途塩化ビニル管対応 形状ストレート 材質(本体)青銅 寸法L(mm)123 寸法H(mm)73 寸法D(mm)38.5 接続方式差込み(ソケット形) 寸法D1(mm)80 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS304 使用流体水道水・清水 寸法d1(mm)26.45 最高許容圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0 ハンドル形状Tハンドル 材質(Oリング)NBR・EPDM 材質(ハンドル)SUS430 材質(フタ)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル) クラス10K 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

形状ストレート 適合規格JIS B2011 ハンドル形状丸形 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K 材質(弁箱)CAC406
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)150以下 最高使用圧力(MPa)0.69 使用流体水、油、ガス 材質(弁体)シートPTFE ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途塩化ビニル管対応 形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 最高使用圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0 接続方式差込み(ソケット形) 使用流体水道水・清水 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(ハンドル)ZDC2(25A AD12) 材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル) クラス10K 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス脱亜鉛黄銅棒) バルブ種類ゲートバルブ
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)CAC 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)C3531 材質(ボディ)CAC 材質(パッキン)非石綿 クラス100型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類グローブバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)C3771BE クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形(Rc) 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)アルミニウム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類ゲートバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)CAC406 材質(パッキン)ノンアスベストパッキン クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ダクタイルFCD-S 使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)120以下 規格JIS B2011 最高使用圧力(MPa)1.4 使用流体 材質(弁体)CAC406 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 規格10K、JIS B2011 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4 材質(弁体)CAC406
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)120以下 規格JIS B2011 最高使用圧力(MPa)1.4 使用流体 材質(弁体)CAC406 クラス10K バルブ種類ストップバルブ
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ハンドル形状なし 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)C3604 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1個
特価
67,900 税込74,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様スプリング仕様、衝撃吸収式 形状その他 材質(本体)CAC406 最高使用圧力(MPa)1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気) 寸法D(mm)55 接続方式JIS 10K フランジ 材質(シート)EPDM 接続ウエハー 使用流体空気・脈動水・静流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類ウェハーチェッキ
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 規格5K、JIS B2011 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7 材質(弁体)CAC406
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質(本体)CAC406 規格400型 最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス、空気:2.75、150℃以下の水、油、ガス:0.69 材質(弁体)シートPTFE
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 規格10K、JIS B2011 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4 材質(弁体)CAC406
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ピストン式 電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)0~1.0 絶縁種別H種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)C3604、PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電閉 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
形状ストレート 材質(本体)CAC406(青銅) 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 寸法L(mm)212 寸法H(mm)200 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種(シリコンモールド) 寸法G(mm)50 ハンドル形状なし 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)SUS 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 Cv値50 ポート径(Φmm)60
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷


ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ピストン式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)C3604、PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電開 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)








メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~60 ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2 定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1MPa時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 適合圧力範囲(MPa)0~1 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
169,800 税込186,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 ハンドル形状なし 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動通電時閉形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408 種類ダイヤフラム式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 作動通電閉 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料新旧比較表(0.05MB)
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります