配管・水廻り設備部材 :「風呂 取っ手」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
仕様ガラス厚10mm仕様
材質ステンレス
寸法(Φmm)32
表面処理研磨
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
ユニットバス用の取っ手付きヘアキャッチャーです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
水の流れで髪の毛やごみを一ヵ所に集めます。
取っ手付きでゴミに触れずに捨てられるので、衛生的です。
材質ポリプロピレン
アズワン品番64-5149-64
使用温度1~60℃
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番734-3965
形状ストレート
質量(g)200
寸法D(mm)55
オリフィス径(Φmm)10
寸法B(mm)98
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-17
1個
¥139,800
税込¥153,780
63日以内出荷
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番734-4031
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)250
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)65
オリフィス径(Φmm)10
寸法B(mm)110
接続Rc
ハンドル形状その他
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-24
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥229,800
税込¥252,780
63日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-3957
形状ストレート
質量(g)200
寸法D(mm)50
オリフィス径(Φmm)8
寸法B(mm)87
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-16
1個
¥119,800
税込¥131,780
63日以内出荷
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
トラスコ品番734-3973
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)200
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)65
オリフィス径(Φmm)15
寸法B(mm)120
接続Rc
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-18
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥179,800
税込¥197,780
63日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番734-3949
形状ストレート
質量(g)200
寸法D(mm)45
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)74
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-15
1個
¥94,980
税込¥104,478
63日以内出荷
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-4023
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)250
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)55
オリフィス径(Φmm)8
寸法B(mm)92
接続Rc
ハンドル形状その他
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-23
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥189,800
税込¥208,780
63日以内出荷
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番734-4015
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)250
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)50
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)81
接続Rc
ハンドル形状その他
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-22
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥149,800
税込¥164,780
63日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番735-1470
形状横形3方向
質量(g)200
寸法D(mm)43
オリフィス径(Φmm)8
寸法B(mm)92
ハンドル形状T形
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PTFE
適合管外径(Φmm)8
1個
¥149,800
税込¥164,780
12日以内出荷
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番735-1461
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)180
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)38.5
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)81
接続Rc
ハンドル形状T形
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PTFE
適合管外径(Φmm)6
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥109,800
税込¥120,780
12日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番735-1488
形状横形3方向
質量(g)250
寸法D(mm)55
オリフィス径(Φmm)10
寸法B(mm)110
ハンドル形状T形
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PTFE
適合管外径(Φmm)10
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番735-1402
形状ストレート
質量(g)180
寸法D(mm)38.5
オリフィス径(Φmm)8
寸法B(mm)87
ハンドル形状T形
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PTFE
1個
¥95,980
税込¥105,578
12日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番735-1399
形状ストレート
質量(g)180
寸法D(mm)34
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)74
ハンドル形状T形
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PTFE
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番735-1411
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)180
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)43
オリフィス径(Φmm)10
寸法B(mm)98
接続Rc
ハンドル形状T形
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PTFE
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
銅の抗菌効果でヌメリを減らします。フラットなパンチング穴仕様で、ゴミを取り除きやすい。取手付きなのでゴミを捨てる時も持ちやすい。商品の直径102mm、ユニットバス用です。
仕様銅の抗菌効果でヌメリを減らします、パンチング穴はフラットなのでゴミを取り除きやすいです。
材質銅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×170×40(パックサイズ)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
抗菌・防カビ加工で排水口ゴミ受けのイヤなヌメリを抑制します。
水分に触れると抗菌イオンが溶け出し、排水口まわりの汚れやヌメリを抑制します。(使用環境により差があります。)
取っ手がついているので汚い部を触らずに捨てやすくなっています。
髪の毛がからまりにくいデザインとヌメリ抑制効果でこびりつきにくいのでお手入れが楽です。
用途抗菌性能の高い排水口のヘアキャッチャーとして
材質ABS樹脂(抗菌メッキ加工)
質量(g)約30
タイプユニットバス用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。
呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-89
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。
呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。
呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-88
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。
呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)160
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続Rc
分類二方バルブ
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番735-1372
形状ストレート
質量(g)250
寸法D(mm)43
オリフィス径(Φmm)10
寸法B(mm)98
ハンドル形状T形
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ハンドル)取手部:PTFE
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
材質(本体)PTFE
トラスコ品番734-4279
形状ストレート
質量(g)180
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)42
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)57.5
分類二方パネル付バルブ
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-52
適合管外径(Φmm)12
1個
¥89,980
税込¥98,978
23日以内出荷
材質(本体)PTFE
トラスコ品番734-4252
形状ストレート
質量(g)180
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)34
オリフィス径(Φmm)4
寸法B(mm)45.5
分類二方パネル付バルブ
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-50
適合管外径(Φmm)8
1個
¥69,980
税込¥76,978
23日以内出荷
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
分類二方パネル付バルブ
材質(本体)PTFE
トラスコ品番734-4261
形状ストレート
質量(g)180
寸法A(mm)37
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)50
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-51
適合管外径(Φmm)10
1個
¥83,980
税込¥92,378
23日以内出荷
材質(本体)PTFE
トラスコ品番734-4244
形状ストレート
質量(g)180
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)34
オリフィス径(Φmm)4
寸法B(mm)45.5
分類二方パネル付バルブ
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
材質(ナット)PFA
アズワン品番61-3527-49
適合管外径(Φmm)6
1個
¥68,980
税込¥75,878
23日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続Rc
分類二方パネル付バルブ
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
トラスコ品番734-4317
形状ストレート
質量(g)180
寸法A(mm)50
オリフィス径(Φmm)12
寸法B(mm)67
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-56
1個
¥189,000
税込¥207,900
48日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続Rc
分類二方パネル付バルブ
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番734-4309
形状ストレート
質量(g)180
寸法A(mm)38
オリフィス径(Φmm)9
寸法B(mm)57.5
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-55
1個
¥119,800
税込¥131,780
33日以内出荷
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番734-4180
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)250
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)42
オリフィス径(Φmm)9
寸法B(mm)48
接続Rc
分類三方バルブ
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-43
1個
¥89,980
税込¥98,978
33日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
トラスコ品番734-3931
形状ストレート
質量(g)200
寸法D(mm)65
オリフィス径(Φmm)15
寸法B(mm)120
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-14
1個
¥109,800
税込¥120,780
63日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番734-3906
形状ストレート
質量(g)200
寸法D(mm)45
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)74
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-11
1個
¥59,980
税込¥65,978
63日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続Rc
分類二方パネル付バルブ
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-4295
形状ストレート
質量(g)180
寸法A(mm)31
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)50
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-54
1個
¥75,980
税込¥83,578
33日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
接続Rc
分類三方バルブ
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
トラスコ品番734-4198
形状横形3方向
質量(g)700
寸法A(mm)54
オリフィス径(Φmm)12
寸法B(mm)60.5
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-44
1個
¥149,800
税込¥164,780
33日以内出荷
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番735-1364
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)200
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)38.5
オリフィス径(Φmm)8
寸法B(mm)87
接続Rc
ハンドル形状T形
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ハンドル)取手部:PTFE
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
トラスコ品番735-1381
形状ストレート
質量(g)180
寸法D(mm)55
オリフィス径(Φmm)15
寸法B(mm)120
ハンドル形状T形
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ハンドル)取手部:PTFE
1個
¥75,980
税込¥83,578
12日以内出荷
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-4171
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)250
使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)35.5
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)43.5
接続Rc
分類三方バルブ
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-42
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。