配管・水廻り設備部材 :「風呂 循環」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
材質黄銅、ステンレス
適合15Aペアホース用
厚さ(mm)15(浴槽最大)
入数10/箱
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM
仕様K×フィルター
外径(Φmm)82.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
厚さ(mm)(挟み込み)0~10
開口寸法(mm)50
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合13A/15Aペアホース用
種別無極性循環アダプター
厚さ(mm)10.6
外径(Φmm)75
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。
化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。
取付穴径Φ48~52、厚み8mm以下の浴槽に使用できます。
材質本体/CAC203、カバー/SUS304
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品ニップル、パッキン
材質EPDM、TPE、黄銅
呼び径15A
接続方法ねじ込み式
二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった穴をふさぎます。
浴槽の内側からドライバーでビスを締めて取付けるだけなので、簡単に施工できます。
自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。
厚さ20ミリ以下の浴槽に使用できます。
用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。
材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム、鋼
取付穴径(Φmm)48~56
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合10A樹脂管用
種別無極性循環アダプター
厚さ(mm)10.6
外径(Φmm)75
付属の蓋で穴をふさぐことができます。また、カッターで蓋に切込みをいれて配管することによりコーキング作業の補助になります。
カバーの厚さ0.5ミリ
ビス・プラグ付き
用途循環金具用
材質ステンレス
アズワン品番64-6509-61
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
樹脂製風呂アダプタ(無極性)SL兼用型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。
付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット
開口寸法(mm)50
樹脂製風呂アダプタ(無極性) S型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。
付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット
適合10Aペアホース用
開口寸法(mm)50
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
浴槽の穴あけで表面が欠けたときや大きな穴をあけたときに使用します。各2枚1組
材質ステンレス、EPDM
樹脂製風呂アダプタ(無極性) L型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。
付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット
開口寸法(mm)50
樹脂製風呂アダプタ(無極性) L型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。
付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット
適合13Aペアホース用
開口寸法(mm)50
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ
材質PPS、ステンレス
付属品1人施工用フック棒
厚さ(mm)【浴槽】15以下
取付穴径(Φmm)50
樹脂製風呂アダプタ(無極性)SL兼用型 外ねじアダプタ
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。
付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット
適合G1/2 S・L兼用型
開口寸法(mm)50
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には4134-13×20、413-411-13、413-421-13、413-426-13、413-427-13巻ペアホースと4135-13ペアホース用部品セットをご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
バンド付き
材質PPS、ステンレス
タイプS・L兼用
取付穴径(Φmm)32
取付厚(mm)15以下の浴槽用
アズワン品番64-6509-17
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。金属製でノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパスなどの主要メーカーに適合します。
材質鋼
アズワン品番64-6509-70
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。