配管・水廻り設備部材 :「風呂シャワー」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモシャワー混合栓 SANEI 動画あり
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓 適合場所浴室 商品タイプ壁付タイプ
1台
19,880 税込21,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-FH014 ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地) GAONA(ガオナ) 動画あり
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅 シルバー 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ネジ径(本体側)G1/2 アズワン品番64-5151-09 止水スイッチなし 水流切替
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

節水シャワーヘッドを標準装備したサーモシャワー混合栓。 混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ。 カラン・シャワーの切替え操作がしやすい形状のハンドル。
用途浴室用のサーモシャワー混合栓 適合場所浴室 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。 適合場所浴室 仕様整流吐水 タイプスプレーシャワー 取付穴径(Φmm)25±2(2ケ) 吐水口長さ(mm)自在300 湯水芯々(mm)85、100~102、120 グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ホース長さ(mm)1600 材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール 寸法(mm)240×55×300 ホワイト ホース長さ(m)1.6 適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか 止水スイッチなし 水流切替×
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。 仕様止水スイッチ:なし 材質(ホース)樹脂製 止水スイッチなし 水流切替×
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

GA-FH034 これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 ストップ (スムーズアダプター付 回りやすい) GAONA(ガオナ) 動画あり
大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%) シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室用・バス用 ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅 ホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-26 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
1セット
7,998 税込8,798
6日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 商品タイプ壁付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。 触れても熱くない断熱キャップ付き。 シャワー・カラン切替部を左に回してシャワー吐水、右に回してカラン吐水、中央に合わせて止水します。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 高さ(mm)163 質量(g)4200 奥行(mm)283 適合場所浴室 取付ピッチ(mm)湯水配管:120 パイプ長(mm)240 取付径(Φmm)パイプ:19 吐水口長さ(mm)240 取付穴径(mm)23~27 対応水栓小流量吐水/節湯B1
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用 仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番793-0321 材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR 寸法(幅W×高さH)(mm)65×195 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途浴室 タイプサーモスタット 呼び径(mm)13 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室 ハンドル色メタル 取付け方法壁付き 操作方法ハンドルを上下操作 商品タイプ壁付タイプ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


シンプルなデザインのシャワーヘッド。バスルームのシャワーヘッドを取り替えるだけで、ご家庭でも気軽にウルトラファインバブルの作用をお楽しみいただけます。ウルトラファインバブルの超微細な気泡は、毛穴やシワの奥まで入りこみ、お肌の汚れを吸着してやさしく洗い流してくれます。入浴後の肌表面温度の上昇や、肌がしっとりすることも確認されており、超微細な泡力でキメの整った美しい肌、しっとりと潤いのある艶やかな髪へと導きます。ペットのニオイを解消。毛並みがツヤツヤに。50%の節水効果。年間約20,000円分の節水に。※(4人家族で1人7分間使用した場合)
用途シャワーヘッドとして。節水、美容に。ファインバブル ペット 微細気泡 美容作用 表面温度 保温 毛穴 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×7.5×20.7 質量(g)145 材質金属材料:ステンレス/黄銅、樹脂材料:ABS/ポリアセタール、ゴム材料:EPDM ホワイト
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

節水約35% 勢いのあるコンフォートウェーブシャワー(1モード)
用途浴室シャワー ねじ径G1/2 取付ネジ径G1/2
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタルシリンダー型
用途浴室シャワー 仕様Oリング・フィルター付き
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

少し長めの1.8mシャワーホースです。 スライド式シャワーフックに適した長さです。 シルバーカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。 水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。 ※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。 商品画像をご確認ください。 ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。
用途浴室用のシャワーホースとして。 幅(mm)1800 シルバー 高さ(mm)26 質量(g)529 奥行(mm)26 ホース長さ(m)1.8
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 強力密着ジェルで、これまでの吸盤では外れやすかった凹凸のある壁にもしっかり吸着します。 ユニットバスの壁はもちろん、ザラザラした壁にも補助版なしでくっつきます。 吸盤式なのでズレにくく、外れにくく、キズも付きにくいです。
材質ポリカーボネート、ABS樹脂、エラストマー ホワイト アズワン品番64-5156-50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 強力密着ジェルで、これまでの吸盤では外れやすかった凹凸のある壁にもしっかり吸着します。 ユニットバスの壁はもちろん、ザラザラした壁にも補助版なしでくっつきます。 吸盤式なのでズレにくく、外れにくく、キズも付きにくいです。
材質ポリカーボネート、ABS樹脂、エラストマー シルバー 取付方式吸盤 アズワン品番64-5156-51 角度調節×
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

バスルーム用シャワーホース。
ホース長さ(m)1.6 付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付 材質ポリアセタール ホワイト
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 補助板つきなので、ほとんどの壁に取付可能。
材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂 耐荷重N(kgf)約9.8(1)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お風呂でお使いの浴室用シャワーホースに取り付け、散水用ホースをワンタッチで接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。
用途浴室用シャワーホースとホースの接続に。ベランダ菜園やベランダ園芸の水やりやベランダのお掃除などに。 トラスコ品番223-8002 材質ABS、POM、EPDM、NBR 高さ(mm)43 質量(g)41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×36×120 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
549 税込604
当日出荷

バスルーム用シャワーホース。
ホース長さ(m)2 付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付 材質ポリアセタール ホワイト
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

バスルーム用シャワーホース。
ホース長さ(m)1.6 付属品シャワーアダプターセット5個付 材質ポリアセタール
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 カランがなく、シャワーからの吐水のみ。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)123 質量(g)1600 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 奥行(mm)100 適合場所浴室 取付ねじPJ1/2 使用地区一般地
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
用途浴室用シャワー付き混合栓 適合場所浴室 取付穴径(mm)23~27 ホース長さ(cm)160 ホース長さ(m)1.6 取付穴径(Φmm)23~27 商品タイプ台付タイプ
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。 触れても熱くない断熱キャップ付き シャワー・カラン切替部で一時止水ができます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)197 高さ(mm)226 質量(g)4200 奥行(mm)330 適合場所浴室 取付穴径(Φmm)23~27 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)85 パイプ長(mm)240 吐水口長さ(mm)240 取付穴径(mm)23~27 対応水栓小流量吐水/節湯B1
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き(手元ストップ機能あり) 髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。
用途浴室用シャワー付き混合栓 適合場所浴室 使用地区寒冷地 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 奥行(mm)280 幅(mm)254 高さ(mm)102 質量(g)3200 対応水栓手元吐水/節湯A1、小流量吐水/節湯B1 ハンドル形状クリック 機能手元ストップ、熱帯防止
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。
用途浴室用シャワー付き混合栓 適合場所浴室 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 奥行(mm)120 幅(mm)254 高さ(mm)95 質量(g)3100 ハンドル形状クリック 機能ワイドシャワー、熱帯防止
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。
用途浴室用シャワー付き混合栓 適合場所浴室 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 奥行(mm)280 幅(mm)254 高さ(mm)102 質量(g)3200 対応水栓小流量吐水/節湯B1 ハンドル形状クリック 機能熱帯防止
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー(太陽熱温水器)で水を温め使用できます。 向かって右側の黒いバルブ(青い丸)は太陽熱温水器に送水する際に、向かって左側の黒いバルブ(赤い丸)は蓄熱したお湯を吐水する際に使用します。 通常配管の湯・水を出したい場合は白ハンドルで操作します。 ソーラ・ボイラー併用形
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)151 質量(g)2400 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~250 奥行(mm)259 適合場所浴室 取付ねじPJ1/2 使用地区一般地 パイプ長(mm)吐水:170
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。 JIS規格商品です。 メッキシャワーヘッドとシルバーホースで高級感のあるデザイン。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)280 高さ(mm)107 質量(g)3200 ピッチ(mm)120~200(取付可能な配管) 奥行(mm)280 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【大人気シリーズRAINYに新商品登場!】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵。 【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。 【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。 【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》 付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》
用途お風呂のシャワーヘッドとして レイニーメタリック ねじ径G1/2 取付ネジ径G1/2
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。 手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。 メッキのシャワーヘッドとシルバーホースで高級感のあるデザイン。 切替ハンドルにクリック機構を採用。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)280 高さ(mm)107 質量(g)3200 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 奥行(mm)280 適合場所浴室 機能手元ストップ、熱帯防止 ハンドル形状リングレバー パイプ長(mm)170 吐水口長さ(mm)170 対応水栓手元吐水/節湯A1、小流量吐水/節湯B1
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。 シャワーヘッドとシャワーホースがブラックなのでシックな印象に。 触れても熱くない断熱キャップ付き。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)271 高さ(mm)125 質量(g)2600 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 奥行(mm)283 適合場所浴室 機能ワイドシャワー、熱帯防止 ハンドル形状リングレバー 使用地区一般地 パイプ長(mm)170 吐水口長さ(mm)170
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります