配管・水廻り設備部材 :「風呂循環アダプター」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ 材質PPS、ステンレス 付属品1人施工用フック棒 厚さ(mm)【浴槽】15以下 取付穴径(Φmm)50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

樹脂製風呂アダプタ(無極性)SL兼用型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。 付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット 開口寸法(mm)50
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
6日以内出荷

材質黄銅、ステンレス 適合取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用、架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13用 厚さ(mm)15(浴槽最大) 入数10/箱
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM 仕様K×フィルター 外径(Φmm)82.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合13A/15Aペアホース用 種別無極性循環アダプター 厚さ(mm)10.6 外径(Φmm)75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽厚さが標準サイズ以上用。金属・樹脂本体兼用
材質PP
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品ニップル、パッキン 材質EPDM、TPE、黄銅 呼び径15A 接続方法ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷

仕様メッキ仕様 適合ペアホース用 セット内容ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個 材質黄銅 取付ねじG1/2
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

樹脂製風呂アダプタ(無極性)SL兼用型 外ねじアダプタ
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。 付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット 適合G1/2 S・L兼用型 開口寸法(mm)50
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用 材質PPS、ステンレス 付属品1人施工用フック棒 形状S型 厚さ(mm)【浴槽】15以下 タイプS型 取付穴径(Φmm)50 アズワン品番64-5123-44
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 10mm保温材付シングルタイプ。
用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管 材質架橋ポリエチレン 長さ(m)50 ホース長さ(m)50 呼び径(A)10 保温厚10mm
1巻
24,980 税込27,478
7日以内出荷

浴槽厚みが15mmから45mmの場合に使用する循環金具用アダプタです。浴槽厚み15~30mmと30~45mmの2種類あります。
材質PPS
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。 ワンタッチ継手仕様。
用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管 セット内容エコユニーク3m×1ペア、樹脂製ユニオン継手4個、継手用保温材4個 長さ(m)3 ホース長さ(m)3 呼び径(A)10 保温厚10mm
1巻
12,980 税込14,278
7日以内出荷

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。 タケノコ継手仕様。
用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管 呼び径(A)10 保温厚10mm
1巻
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『優しい泡が家族をつつむ。入浴に更なる楽しみを。』 ウルブロZは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環金具です。 保温効果UP 保湿効果UP 洗浄効果UP
用途浴槽用循環金具
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります