カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(9)
        • 継手・パイプ(14)
        • バルブ(21)
        • 吊・支持金具(1)
        • パッキン類(2)
        • ガス配管部材(7)

配管・水廻り設備部材 :「009P」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング(P9) INAX(LIXIL)

    Oリング(P9)

    INAX(LIXIL)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    寸法B(mm)8.8寸法C(mm)1.9
  • エースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブルー) アソー

    エースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブルー)

    アソー(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油(灯油・ガソリン等の燃焼系は使用不可)、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース使用流体水、油(灯油・ガソリン等の燃焼系は使用不可)、空気ハンドル形状レバー式内径R(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトク

    ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン

    フジトク
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
  • エースボール ストレート型 ホースジョイント型 アソー

    エースボール ストレート型 ホースジョイント型

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口(ナットタイプ)接続R×ホース使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • エースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブラック) アソー

    エースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブラック)

    アソー(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース口使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式内径R(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 機能部 TOTO

    機能部

    TOTO(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    機能部
    用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
  • ヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途戸建用。集合用形状マニホールド種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-586接続ねじ種類Rc
  • ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SKG ハーフユニオン フジトク

    ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SKG ハーフユニオン

    フジトク
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エースボール21 ホースニップル一体型 アソー

    エースボール21 ホースニップル一体型

    アソー
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途食品、飲料水等加工装置。化粧品製造装置、器具。理化・医科装置、器具。化学プラント、半導体機器などに。狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所材質表示プレート:PC、ロックリング:SUS304、レバーハンドル:ADC-12、ハンドルガイド:ZDC2、Oリング:バイトン、ステム:SUS304、シート:PTFE、ボール:SUS316、エンドキャップ:SUS304形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-10~120(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース使用流体表記材質に影響の無い液体(特にOリング材質に注意)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール チョウハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • フレキガスコンセント(壁貫通) LPガス用 光陽産業

    フレキガスコンセント(壁貫通) LPガス用

    光陽産業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フレキ直接続・壁穴あけ寸法ф60
    使用ガスLPガス流量(kL/h)0.9
  • ストレーナ SU-20 ヨシタケ

    ストレーナ SU-20

    ヨシタケ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
    形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体網目(こし筒)Φ6-9P
  • ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEY ユニオンエルボ フジトク

    ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEY ユニオンエルボ

    フジトク
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14)

    ONK(オーエヌ工業)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ボデー:SCS14、シート押え:SUS316、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SE ハーフエルボ フジトク

    ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SE ハーフエルボ

    フジトク
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ボデー:SCS13、シート押え:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール チョウハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ST ユニオンチーズ フジトク

    ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 ST ユニオンチーズ

    フジトク
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • 流し排水栓フタセット(ミニサイズ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓フタセット(ミニサイズ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    SANEI製 H65・H65-50用の流し排水栓フタセットです。フタは防臭・防虫用としてご使用ください。フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。
    用途流し排水栓のフタとして材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ブラック
  • 洗面器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
    用途洗面器として。仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。高さ(mm)200穴径(Φmm)40容量(L)5外径(mm)400
  • 手洗器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    手洗器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
    用途手洗器として。仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。高さ(mm)140穴径(Φmm)40容量(L)2外径(mm)330
  • 手洗器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    手洗器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
    用途手洗器として。仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。高さ(mm)150穴径(Φmm)40容量(L)4外径(mm)400
  • 手洗器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    手洗器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    96,980税込106,678
    1台
    翌々日出荷
    茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。 和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。 ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。 信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。
    用途手洗器として。仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。穴径(Φmm)40容量(L)5.5外径(mm)450
  • ヘッダ 前澤給装工業

    ヘッダ

    前澤給装工業(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    用途さや管ヘッダ工法に使用します。
  • ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ ヨシタケ

    ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ

    ヨシタケ
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋳鋼種類ストレーナ最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
  • W形ストレーナ SW-10タイプ FCD製 ヨシタケ

    W形ストレーナ SW-10タイプ FCD製

    ヨシタケ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
    仕様ワンタッチ式形状W形(複式)材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6-9P
  • 保温カバー 前澤給装工業

    保温カバー

    前澤給装工業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    用途ヘッダの保温に使用します。
  • W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製 ヨシタケ

    W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製

    ヨシタケ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
    仕様ワンタッチ式形状W形(複式)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
  • CHバイパス管 三菱ケミカルインフラテック

    CHバイパス管

    三菱ケミカルインフラテック
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様ペアチューブの往き管、戻り管を結ぶ漏水試験を簡便にする
  • S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)

    ONK(オーエヌ工業)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール レバーハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • フレキガスコンセント(壁貫通) LPガス用 光陽産業

    フレキガスコンセント(壁貫通) LPガス用

    光陽産業
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    Rc1/2ねじ接続・壁穴あけ寸法:ф60
    使用ガスLPガス流量(kL/h)1.2
  • ガスコンセント(埋込床可変) LPガス用 光陽産業

    ガスコンセント(埋込床可変) LPガス用

    光陽産業
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    Φ70mmホルソーで施工できます。 フレキ配管と鉄管配管の両方に対応可能です。 プレートは亜鉛ダイカスト製でクロムめっきです。
    タイプフレキ配管用接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)0.9kL/h(air)作動時圧損(Pa)250
  • フレキガスコンセント(埋込床丸穴) LPガス用 光陽産業

    フレキガスコンセント(埋込床丸穴) LPガス用

    光陽産業
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    Φ60mmのホルソーで施工できます。
    タイプフレキ配管用適合機器LPガス消費量10kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)0.9kL/h(air)作動時圧損(Pa)250
  • コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール レバーハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール レバーハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール レバーハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材