カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(22)
- 継手・パイプ(330)
- バルブ(28)
- フレキシブルホース・ダクトホース(1)
- ガス配管部材(5)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- アソー(83)
- 井筒製作所(62)
- エスコ(36)
- 鈴木ブロンズ継手(35)
- ハイロック(30)
- SK11(23)
- シンコー[継手](21)
- 藤井高圧(18)
- フジトク(15)
- 常栄継手工業(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- サンコー[配管・水廻り設備部材](4)
- ツツミ工業(4)
- ハウステック(4)
- カクダイ(3)
- マルエム産業(3)
- ミヤコ(2)
- 群協製作所(2)
- アウス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
配管・水廻り設備部材 :「1/2pt」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
![メスホースニップル MH型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666838-210325-02.jpg)
メスホースニップル MH型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ニップルねじの種類PT![ホースニップル HN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63665736-210325-02.jpg)
ホースニップル HN型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。 砲金製です用途エアー配管用の継手です。形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86ねじの種類PT常用圧力(MPa)3.43![ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666978-210325-02.jpg)
ホースジョイントエルボ HJL型
シンコー[継手]¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状エルボねじの種類PT![立形リング式ミニチュアバルブMRF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669349-210325-02.jpg)
立形リング式ミニチュアバルブMRF型
シンコー[継手]¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から6日以内出荷ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ材質黄銅![ホースジョイント HJ型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666348-210325-02.jpg)
ホースジョイント HJ型
シンコー[継手]¥869~税込¥956~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。形状ホースジョイントねじの種類PT材質BSBM![喰込エルボ LB型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312043-210709-02.jpg)
喰込エルボ LB型
シンコー[継手]¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用形状エルボ![六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667958-210325-02.jpg)
六角ホースニップル SUS-HN型
シンコー[継手]¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。形状ニップルねじの種類PT![横形リング式ミニチュアバルブMRC型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669114-210325-02.jpg)
横形リング式ミニチュアバルブMRC型
シンコー[継手]¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から6日以内出荷ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。材質黄銅A30使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)6.86常用圧力(MPa)3.43バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
1・1/2 PT組フランジ
エスコ¥7,060税込¥7,7661個翌日出荷形状フランジエスコ品番EA469BK-15材質黒心可鍛鋳鉄製規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2ねじの種類PTネジ呼び径(A)40![メスリングジョイント MR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310318-210709-02.jpg)
メスリングジョイント MR型
シンコー[継手]¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![リングエルボ LR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310738-210709-02.jpg)
リングエルボ LR型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
1/2インチPT エル型ボールバルブ
エスコ¥2,760税込¥3,0361個翌日出荷エスコ品番EA425AD-13形状アングル材質(本体)黄銅接続R×G使用流体上水道ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
13x1/2-PT フレキパイプ用ナット
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA424AF-13セット内容ナット×2個、パッキン×2個材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)・EPDM呼び13取付ねじG1/2”適合パイプ径(Φmm)Φ16.8(フレキパイプ)
13x1/2-PT フレキパイプ用ナット
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA424AE-13セット内容ナット×2個、パッキン×2個材質黄銅、EPDM呼び13取付ねじG1/2”適合パイプ径(Φmm)Φ16(フレキパイプ)![リングジョイント CR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311054-210709-02.jpg)
リングジョイント CR型
シンコー[継手]¥829~税込¥912~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
1/2インチ PT組フランジ
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷エスコ品番EA469BK-4材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301ねじの種類PTネジボルト穴数3呼び圧力1MPa![喰込ジョイント CB型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312199-210709-02.jpg)
喰込ジョイント CB型
シンコー[継手]¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![片オスリングチーズ TLR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313425-210709-02.jpg)
片オスリングチーズ TLR型
シンコー[継手]¥4,798~税込¥5,278~1個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43![二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313188-210709-02.jpg)
二方リングチーズ TSR型
シンコー[継手]¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43
ハウステック マキフタ1150サイズ(690×1070両端切欠) VZ12-PT2551
ハウステック¥13,980税込¥15,3781枚6日以内出荷寸法(mm)690×1070両端切欠適合WP-1216シリーズ/Cバス1150用![メスリングチーズ TMR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310555-210709-02.jpg)
メスリングチーズ TMR型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43
PT1/2インチ カ ラ ン
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷呼び径(B)1/2種類カラン形状アングル使用流体水・油・空気材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)接続R(PT)×ホース接続管内径(Φmm)13ハンドル形状レバー式最高使用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA426BL-4
ニップル治具PT1/2”-2”セット
アサダ¥63,980税込¥70,3781セット当日出荷トラスコ品番806-7808セット内容キャップ(1/2"・3/4"・1"・1 1/4"・1 1/2"・2")、ハンドル、ホルダ、ケース能力(mm)PT1/2"~2"
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース





![メスホースニップル MH型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666838-210325-02.jpg)
![ホースニップル HN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63665736-210325-02.jpg)
![ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666978-210325-02.jpg)
![立形リング式ミニチュアバルブMRF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669349-210325-02.jpg)
![ホースジョイント HJ型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666348-210325-02.jpg)
![喰込エルボ LB型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312043-210709-02.jpg)
![六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667958-210325-02.jpg)
![横形リング式ミニチュアバルブMRC型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669114-210325-02.jpg)


![メスリングジョイント MR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310318-210709-02.jpg)
![リングエルボ LR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310738-210709-02.jpg)




![リングジョイント CR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311054-210709-02.jpg)








![喰込ジョイント CB型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312199-210709-02.jpg)
![横形ホース用ミニチュアバルブMHC型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669507-210325-02.jpg)
![立形ホース用ミニチュアバルブMHF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669823-210325-02.jpg)






![片オスリングチーズ TLR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313425-210709-02.jpg)
![二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313188-210709-02.jpg)

![メスリングチーズ TMR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310555-210709-02.jpg)