配管・水廻り設備部材 :「1/4 オネジ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様適合ホース内径:1/2"(13mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-61 入数1個
1個
390 税込429
翌日出荷

エスコ品番EA141BH-12 材質ナイロン 形状ステム 径(Φmm)32(タケノコ)
1個
660 税込726
翌日出荷

1個
3,610 税込3,971
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イノアック住環境NPJX継手(オネジ)
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,660 税込2,926
当日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

仕様適合ホース内径:5/16"(8mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-58 入数1個
1個
375 税込413
翌日出荷

仕様適合ホース内径:7/16"(11mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-60 入数1個
1個
530 税込583
翌日出荷

1個
350 税込385
翌日出荷

仕様適合ホース内径:3/8"(9mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-59 入数1個
1個
310 税込341
翌日出荷

仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-57 入数1個
1個
335 税込369
当日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-23 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)22 内径(Φmm)6 対辺(mm)14 有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)44
1個
395 税込435
翌日出荷

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体 仕様適合ホース内径:1"(25mm) 材質スチール(亜鉛メッキ) 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

1個
3,060 税込3,366
当日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-24 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)35 内径(Φmm)8.5 対辺(mm)17 有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)44
1個
395 税込435
翌日出荷

1個
1,270 税込1,397
当日出荷

1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-67 入数1個
1個
645 税込710
翌日出荷

仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-62 入数1個
1個
390 税込429
翌日出荷

仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-55 入数1個
1個
280 税込308
当日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-122 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)406 内径(Φmm)25 対辺(mm)46 有効長(mm)48(タケノコ)、20(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)92
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び25オネジと呼び20オネジの接続用
材質SUS304 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
1,798 税込1,978
欠品中

用途コンプレッサーエアー/水 エスコ品番EA141BB-2 材質スチール亜鉛メッキ 質量(g)200 対辺(mm)36 耐圧(MPa)2.5
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

呼び20オネジと呼び13オネジの接続用
材質SUS304 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
1,188 税込1,307
翌日出荷

呼び20オネジと呼び13オネジの接続用
材質SUS304 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

異径のオネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び20(メネジ)、呼び13(オネジ)の異径タイプ
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×Rc×R
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付 材質黄銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
599 税込659
当日出荷

呼び20メネジと呼び13オネジ配管の接続に使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷

呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×R
1個
739 税込813
当日出荷

オネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
899 税込989
当日出荷

呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付 材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
989 税込1,088
当日出荷

呼び20配管に呼び13オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
699 税込769
翌日出荷

異径のオネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

呼び13配管に呼び8オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
419 税込461
当日出荷

異径のオネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります