配管・水廻り設備部材 :「10aタケノコ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット
1,098 税込1,208
当日出荷


セット内容金具(ナット付)・パッキン・バンド[各4個入] 適合10A樹脂管用循環アダプター 材質黄銅
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー CADデータあり
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。 形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 使用流体水、空気、油
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

セット内容金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個 材質黄銅 サイズ10×10 適合ホースBRK10W
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

11Aペアホース用部品セット
材質黄銅、鋼 規格10×G1/2 アズワン品番64-5123-17
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様416-001、416-002用回転ナット継手 セット内容タケノコ×4個、バンド×4個、パッキン×4枚 材質黄銅 取付ねじG1/2
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

東洋アルチタイト10Aタケノコ式L
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

東洋アルチタイト10Aタケノコ式S
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

東洋アルチタイト10Aタケノコ式LS兼用
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

東洋アルチタイトクイック10Aタケノコ式L
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。 セット内容10Aタケノコニップル(S)×2、1/2ノンアスベストパッキン×2、バネバンド(10A用)×2
1セット
4,398 税込4,838
7日以内出荷

東洋アルチタイトクイック10Aタケノコ式S
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

ホースニップル モノタロウ 動画あり
用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途15Aホース用 セット内容金具、パッキン、バンド×各4個
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様ストレート接続 セット内容タケノコ2個、バンド4個 材質黄銅 アズワン品番64-6509-27
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。 セット内容10A両側タケノコエルボ×2、バネバンド(10A用)×4
1セット
5,498 税込6,048
7日以内出荷

東洋アルチタイト10A両側タケノコ(S)セット
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。 セット内容10A両側タケノコ(S)×2、バネバンド(10A用)×4
1セット
1,398 税込1,538
9日以内出荷

耐熱樹脂パイプに使用する金具です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質黄銅 寸法10
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

10A耐熱管にタケノコを挿入する際、使用します。
寸法10A
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製 形状ホースニップル
1個
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1セットほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅 寸法12.7×10
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅 形状エルボ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅 形状エルボ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

耐熱樹脂パイプに使用するL型金具です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質黄銅 寸法10
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

耐熱樹脂パイプに使用するL型金具です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅 寸法10
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅 寸法12.7×10
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

2本の耐熱樹脂パイプを接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテックUスムーサーライナー
仕様スムーサー10Aに装着し、連絡管5A、6A、7Aをタケノコ継手に挿入するためのアタッチメント
1箱
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋アルチタイト10Aロウ付R部品セット(S)
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。 セット内容10Aロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(10A用)×2
1セット
4,598 税込5,058
7日以内出荷

東洋アルチタイト10Aロウ付R部品セット(L)
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。 セット内容10Aロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(10A用)×2
1セット
4,998 税込5,498
7日以内出荷

東洋アルチタイト10Aロウ付Z部品セット(S)
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。 セット内容10Aロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(10A用)×2
1セット
4,398 税込4,838
7日以内出荷

東洋アルチタイト10Aロウ付Z部品セット(L)
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。 セット内容10Aロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(10A用)×2
1セット
4,998 税込5,498
7日以内出荷

東洋アルチタイト10A樹脂管部品セット(L)
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。 セット内容1/2袋ナット付タケノコ(L)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(10A用)×4
1セット
6,398 税込7,038
7日以内出荷

東洋アルチタイト10A樹脂管部品セット(S)
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。 セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(10A用)×4
1セット
2,298 税込2,528
9日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります