カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(186)
        • 継手・パイプ(2,054)
        • バルブ(1,852)
        • 吊・支持金具(315)
        • パッキン類(212)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(206)
        • ガス配管部材(87)
絞り込み
ブランド
呼び径(A)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「15A」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 15a ニップル
  • 15a
  • 15a エルボ

商品豆知識

4,912件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
316L ミニブラインドヘルール 8A/10A/15A コンサス316L ミニブラインドヘルール 8A/10A/15Aコンサス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ステンレス316L形状ヘルール寸法A(mm)34
15Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ15Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)エスコ
350税込385
1個
当日出荷
用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)15適合径(Φmm)21.7ねじ穴(Φmm)5
15A吊バンド(ステンレス鋼管用) エスコ15A吊バンド(ステンレス鋼管用)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用材質SUS304呼び径(A)15奥行(mm)26適合管外径(Φmm)21.7
ブラックハイパーガスケット 呼び径15A 日本バルカーブラックハイパーガスケット 呼び径15A日本バルカー
539税込593
1枚
当日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1/2呼び径(A)15内径(mm)22
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-15A テクノフレックス【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-15Aテクノフレックス
3,827税込4,210
1本
4日以内出荷
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS5KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB15A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 15A、袋ナット+アダプターオスSS15A、袋ナット+アダプターオスSUS15A、袋ナット+アダプターメスSS15A、袋ナット+アダプターメスSUS15A、固定ニップルSS15A、固定ニップルSUS15A、10KルーズフランジSS15A、5KルーズフランジSS15A、10KルーズフランジSUS15A、5KルーズフランジSUS15A、10K固定/ルーズフランジSS15A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS15A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径15ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
15A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ15A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ(1件のレビュー)
570税込627
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)15奥行(mm)26適合管外径(Φmm)21.7
5K 白 SOP-LJ   15A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 15A村部フランヂ
399税込439
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.29外径D(Φmm)80厚さt(mm)9呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)60ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)23.4関連資料(0.09MB)
5K 白 SOP-FF   15A 村部フランヂ5K 白 SOP-FF 15A村部フランヂ
399税込439
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.3外径D(Φmm)80厚さt(mm)9呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)60ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2関連資料(0.1MB)
15A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ15A吊バンド(鋼管用/防振)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)15仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)21.7
ペアホース(ネジ) 15A カクダイペアホース(ネジ) 15Aカクダイ(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
15A サドルバンド(10個) エスコ15A サドルバンド(10個)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-15R
5K 白 BL-FF   15A 村部フランヂ5K 白 BL-FF 15A村部フランヂ
439税込483
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.32外径D(Φmm)80厚さt(mm)9呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)60ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12関連資料(0.12MB)
316L 両ヘルールパイプ 15A コンサス316L 両ヘルールパイプ 15Aコンサス
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
15A 鋼管用防振立バンド エスコ15A 鋼管用防振立バンドエスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440CJ-15
15Aペアホース用L型部品セット リビラック15Aペアホース用L型部品セットリビラック(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
付属品金具、パッキン、バンド×各2材質黄銅寸法13×G1/2適合ホースSPH15W/BRK/15W
10K 白 BL-FF   15A 村部フランヂ10K 白 BL-FF 15A村部フランヂ
799税込879
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.6外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15関連資料(0.09MB)
10K ノンガス SOP-FF   15A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 15A村部フランヂ
739税込813
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.56外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2関連資料(0.06MB)
20K 白 SOP-LJ   15A 村部フランヂ20K 白 SOP-LJ 15A村部フランヂ
1,298税込1,428
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.68外径D(Φmm)95厚さt(mm)14呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)23.4関連資料(0.08MB)
10K 白 SOP-LJ   15A 村部フランヂ10K 白 SOP-LJ 15A村部フランヂ
739税込813
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.56外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)23.4関連資料(0.07MB)
15A 鋼管用防振吊バンド(ステンレス製) エスコ15A 鋼管用防振吊バンド(ステンレス製)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BX-15
10K 白 SOP-FF   15A 村部フランヂ10K 白 SOP-FF 15A村部フランヂ
739税込813
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.56外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2関連資料(0.11MB)
304 2H ミニクランプ 8A/10A/15A コンサス304 2H ミニクランプ 8A/10A/15Aコンサス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質ステンレス304形状ヘルール寸法A(mm)66寸法D(mm)44寸法B(mm)59
15Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコ15Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304呼び径(A)15適合管外径(Φmm)21.7幅(mm)25
15A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製) エスコ15A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質SUS304呼び径(A)15仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)21.7吊ボルト径W3/8”
15A・20A ゴム系ガスケット(NBR製) エスコ15A・20A ゴム系ガスケット(NBR製)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
呼び径(A)15・20エスコ品番EA462BX-6
15A・20A ゴム系ガスケット(シリコン製) エスコ15A・20A ゴム系ガスケット(シリコン製)エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
呼び径(A)15・20エスコ品番EA462BX-306
15A樹脂サドル 東洋アルチタイト15A樹脂サドル東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1セット(100個)
7日以内出荷
JS15で1/2ツインホース・TAバスホース・イーグルホースⅡを直接固定することができます。
15A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ15A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
200税込220
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-66
15A・20A ゴム系ガスケット(EPDM製) エスコ15A・20A ゴム系ガスケット(EPDM製)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
呼び径(A)15・20エスコ品番EA462BX-106
15A/3.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ15A/3.0mm 内フランジパッキン(5K)エスコ
160税込176
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-100~183アズワン品番64-7834-36
15A・20A ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製) エスコ15A・20A ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
呼び径(A)15・20エスコ品番EA462BX-206
15A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ15A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
200税込220
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7834-02
15A ガス配管用バンド(10個) エスコ15A ガス配管用バンド(10個)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AV-15
15A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製) エスコ15A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)エスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440CK-15
15A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ15A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
825税込908
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-23
15A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ15A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
625税込688
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-11
15A・20A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製) エスコ15A・20A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
呼び径(A)15・20エスコ品番EA462BX-406
ペアホース用バンド 15A カクダイペアホース用バンド 15Aカクダイ
97税込107
1個
4日以内出荷
材質アズワン品番64-6509-53
一口循環金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ カクダイ一口循環金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズカクダイ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PPS、ステンレス適合15Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
巻ペアホース 15A(差込) カクダイ巻ペアホース 15A(差込)カクダイ
81,980税込90,178
1巻
3日以内出荷
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 必要な長さにカットして使用 銅管のような、ろう付け作業が不要 ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単
呼び13ホース長さ(m)20材質EPDM、TPEホース内径(Φmm)13ホース外径(Φmm)23
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材