カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(123)
        • 継手・パイプ(1,771)
        • バルブ(1,577)
        • 吊・支持金具(315)
        • パッキン類(172)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(146)
        • ガス配管部材(36)
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「15A」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • 15a ニップル
  • 15a エルボ
  • 15a ソケット

商品豆知識

4,140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 316L ミニブラインドヘルール 8A/10A/15A コンサス

    316L ミニブラインドヘルール 8A/10A/15A

    コンサス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス316L形状ヘルール寸法A(mm)34
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径15A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径15A

    日本バルカー
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1/2最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)15適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)22各種認証ISO認証取得工場製
  • 15A サドルバンド(10個) エスコ

    15A サドルバンド(10個)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-15R
  • 15A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ

    15A吊バンド(鋼管用/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    蝶番式吊バンド
    用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)15適合管外径(Φmm)21.7
  • 15A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ

    15A吊バンド(鋼管用/防振)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    用途SGP管用仕様10mmゴム付材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)15適合管外径(Φmm)21.7
  • 15A 鋼管用防振立バンド エスコ

    15A 鋼管用防振立バンド

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440CJ-15
  • ペアホース(ネジ) 15A カクダイ

    ペアホース(ネジ) 15A

    カクダイ(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
    用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
  • 304 3Kミニクランプ 8A/10A/15A コンサス

    304 3Kミニクランプ 8A/10A/15A

    コンサス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス304形状ヘルール寸法A(mm)65寸法D(mm)45寸法B(mm)74
  • 304 2H ミニクランプ 8A/10A/15A コンサス

    304 2H ミニクランプ 8A/10A/15A

    コンサス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス304形状ヘルール寸法A(mm)71寸法D(mm)44寸法B(mm)59
  • 15Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコ

    15Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304幅(mm)25呼び径(A)15適合管外径(Φmm)21.7
  • シングルスピーディーSG型 15A 日栄インテック

    シングルスピーディーSG型 15A

    日栄インテック
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄製(電気亜鉛めっき)適合管冷媒管入数100適合サイズ(A)【保温材厚(mm)/なし】塩ビ管/VP-30、保温材厚(mm)/10、銅管サイズ(mm)/Φ15.88【保温材厚(mm)/10】塩ビ管/VP-13、保温材厚(mm)/10、銅管サイズ(mm)/Φ15.88
  • 15A ガス配管用バンド(10個) エスコ

    15A ガス配管用バンド(10個)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AV-15
  • 304 2D ミニクランプ 8A/10A/15A コンサス

    304 2D ミニクランプ 8A/10A/15A

    コンサス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス304形状ヘルール寸法A(mm)56寸法D(mm)43.4
  • 15A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製) エスコ

    15A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440CK-15
  • 15Aペアホース用L型部品セット リビラック

    15Aペアホース用L型部品セット

    リビラック(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    付属品金具、パッキン、バンド×各2材質黄銅寸法13×G1/2適合ホースSPH15W/BRK/15W
  • ペアホース用バンド 15A カクダイ

    ペアホース用バンド 15A

    カクダイ
    97税込107
    1個
    3日以内出荷
    材質アズワン品番64-6509-53
  • オス×メス接続 ステンレス製小口径ボールバルブ(06A~15A) ハマイ

    オス×メス接続 ステンレス製小口径ボールバルブ(06A~15A)

    ハマイ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力3.92MPa サイズ6Aからラインナップ 場所を選ばないコンパクトなボディ&ハンドル コンパクト設計、幅広い流体に対応、禁油対応可能、RoHS指令対応
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)SUS316バルブ種類ボールバルブ
  • ハード吊バンドタン付 15A 日栄インテック

    ハード吊バンドタン付 15A

    日栄インテック
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄製(電気亜鉛めっき)d3/8H78mm寸法2.0×25mm(t×B)C25mm適合配管径(Φmm)217締付ボルトナット:M6×25適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)管径15A
  • PC吊バンド タン無 15A 日栄インテック

    PC吊バンド タン無 15A

    日栄インテック
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄製(電気亜鉛めっき)H38mm寸法1.8×25mm(t×B)C24mmS7mm適合配管径(Φmm)257締付ボルトナット:M6×20適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径15A
  • エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM15A セキスイ

    エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM15A

    セキスイ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6898形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
  • [JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    835税込919
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DJ-15厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)15呼び圧力10K
  • 15A 片サドル(リブ付)(スチール製/10個) エスコ

    15A 片サドル(リブ付)(スチール製/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-15K
  • [JIS10K] 15A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 15A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DK-15厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)15呼び圧力10K
  • 組式立バンドBN付 15A 日栄インテック

    組式立バンドBN付 15A

    日栄インテック
    55税込61
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄製(電気亜鉛めっき)H54mm寸法1.2×25(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)217締付ボルトナット:M6×20適合管SGP(VP40A~VP300Aも使用できます)管径15A
  • 巻ペアホース 15A(差込) カクダイ

    巻ペアホース 15A(差込)

    カクダイ
    81,980税込90,178
    1巻
    3日以内出荷
    追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 必要な長さにカットして使用 銅管のような、ろう付け作業が不要 ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単
    材質EPDM、TPE呼び13ホース内径(Φmm)13ホース長さ(m)20ホース外径(Φmm)23
  • ステンレスPC吊バンドタン付 15A 日栄インテック

    ステンレスPC吊バンドタン付 15A

    日栄インテック
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス製(SUS304)d3/8H76mm寸法1.8×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)257締付ボルトナット:M6×20適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径15A
  • PC吊バンドタン付 15A 日栄インテック

    PC吊バンドタン付 15A

    日栄インテック
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄製(電気亜鉛めっき)d3/8H80mm寸法1.8×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)257締付ボルトナット:M6×20適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径15A
  • 一口循環金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ カクダイ

    一口循環金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ

    カクダイ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合15Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用材質PPS、ステンレス厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
  • ペアホース 15A(ネジ) 呼13 カクダイ

    ペアホース 15A(ネジ) 呼13

    カクダイ
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    銅管のような、ろう付け作業が不要。 ねじ込み式接続。 抗菌剤配合。
    用途追炊付給湯機から一口循環接続金具までの配管用呼び13
  • 15A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    15A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CL-15厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)15呼び圧力10K
  • 15A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ

    15A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

    エスコ
    590税込649
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CP-15厚さ(mm)2.8呼び径(A)15呼び圧力10K
  • 15A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ

    15A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)

    エスコ
    735税込809
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AH-15S
  • 15A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    15A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CN-15厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び径(A)15呼び圧力10K
  • 15A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    15A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CM-15厚さ(mm)2呼び径(A)15呼び圧力10K
  • ELフラット立バンド SGP管 ステンレス15A AWJ

    ELフラット立バンド SGP管 ステンレス15A

    AWJ
    9,598税込10,558
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ15ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス15A AWJ

    ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス15A

    AWJ
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ15ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ステンレス組式立バンドBN付 15A 日栄インテック

    ステンレス組式立バンドBN付 15A

    日栄インテック
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス製(SUS430)H55mm寸法1.5×25mm(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)217締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用できます管径15A
  • ドブ組式立バンドBN付 15A 日栄インテック

    ドブ組式立バンドBN付 15A

    日栄インテック
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄製(溶融亜鉛めっき)H54mm寸法1.2×25mm(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)217締付ボルトナット:M6×20適合管SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)管径15A
  • 巻ペアホース 15A(差込) カクダイ

    巻ペアホース 15A(差込)

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要 1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です 抗菌剤配合
    仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可材質PVC内径(Φmm)12.7呼び13外径(Φmm)22.5ホース外径(Φmm)22.5
  • 一口循環接続金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ カクダイ

    一口循環接続金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ

    カクダイ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合15Aペアホース用材質黄銅、ステンレス厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材