カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(241)
        • 継手・パイプ(335)
        • バルブ(71)
        • 吊・支持金具(1)
        • パッキン類(2)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(298)
        • ガス配管部材(1)

配管・水廻り設備部材 :「1mmネジ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

949件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼管用くい込み継手(NE形) イハラサイエンス鋼管用くい込み継手(NE形)イハラサイエンス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
くいこみ継手の特長・配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。・ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。・分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。・Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。・使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。エンベロープ付きスリーブの特長・スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。・スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。・NS形くい込み継手と本体との互換性がありますので、既設配管の改造・補修も容易です。
適合KSS形状隔壁締付ソケットTRc1/8寸法(mm)手締めL:42.5質量(kg)0.095タイプスリーブ:エンベロープ付シリーズNE形鋼管用くい込み継手定格圧力(MPa)50寸法S(mm)max.13寸法E(mm)6寸法l(mm)18NM14×1.5寸法I(mm)7寸法l1(mm)32六角対辺H(mm)17六角対辺H1(mm)19六角対辺H2(mm)19適用管外径(Φmm)8
メスアダプター 中部ビニール工業メスアダプター中部ビニール工業
549税込604
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用メスアダプター潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はメスネジ)
用途ポリエチレンパイプ接続用・片側メスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
オスアダプター 中部ビニール工業オスアダプター中部ビニール工業
519税込571
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用オスアダプター 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はオスネジ)
用途ポリエチレンパイプ接続用・片側オスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
メスネジ付エルボ 中部ビニール工業メスネジ付エルボ中部ビニール工業
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ポリエチレンパイプ用メスネジ付エルボ 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。片側メスネジ
用途ポリエチレンパイプ用メスネジ付エルボ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
4,980税込5,478
1個
4日以内出荷
防臭器パイプの脱着が可能です。
その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm材質【中カゴ】樹脂カゴ排水外ネジ:G1-1/2関連資料寸法図(0.07MB)パッキンゴムパッキン1枚
タケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮RS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 11mmねじの呼び径 = 1/2 ,3/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールカップリングボディ材質 = クロムめっき真鍮バルブ付き = なしカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 35バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮RS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 11mmねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ノズルボディ材質 = クロムめっき真鍮バルブ付き = なしカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 35バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮RS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 11mmねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホースカップリングボディ材質 = クロムめっき真鍮コネクタジェンダ = オスバルブ付き = なしカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 35バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮RS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 11mmねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホースカップリングボディ材質 = クロムめっき真鍮コネクタジェンダ = オスバルブ付き = なしカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 35バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮RS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 11mmねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホースカップリングボディ材質 = クロムめっき真鍮コネクタジェンダ = メスバルブ付き = なしカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 35バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO クロムめっき真鍮RS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 11mmねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホースカップリングボディ材質 = クロムめっき真鍮コネクタジェンダ = メスバルブ付き = なしカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 35バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO 真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO 真鍮RS PRO
7,198税込7,918
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 14mmねじの呼び径 = 1/2インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 100バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO 真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO 真鍮RS PRO
3,398税込3,738
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 12mmねじの呼び径 = 1/4インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 100バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO 真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO 真鍮RS PRO
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 9mmねじの呼び径 = 1/4インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 100バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO 真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO 真鍮RS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 1/8インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 150バールRoHS指令(10物質対応)対応
タケノコ継手 RS PRO 真鍮 RS PROタケノコ継手 RS PRO 真鍮RS PRO
3,698税込4,068
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 1/4インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 100バールRoHS指令(10物質対応)対応
六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷から翌々日出荷
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ エスコ銅管用ユーボルト EA440BDシリーズエスコ
290税込319
1個
翌日出荷から翌々日出荷
銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
アバカス ボール 20UX-AJ FP 20UX-AJ FP シリーズ 東洋バルヴアバカス ボール 20UX-AJ FP 20UX-AJ FP シリーズ東洋バルヴ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
アバカス ゲート US-AJ FP US-AJ FP シリーズ 東洋バルヴアバカス ゲート US-AJ FP US-AJ FP シリーズ東洋バルヴ
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
KKベスト メスねじアダプターソケット 本体 東尾メックKKベスト メスねじアダプターソケット 本体東尾メック
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
KKベスト メスねじアダプターエルボ 本体 20xRCシリーズ 東尾メックKKベスト メスねじアダプターエルボ 本体 20xRCシリーズ東尾メック
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
KKベスト オスねじアダプターソケット 本体 東尾メックKKベスト オスねじアダプターソケット 本体東尾メック
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
水配管用メガフロー MVSシリーズ 千代田通商水配管用メガフロー MVSシリーズ千代田通商
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
フルフロー設計:ボールバルブを採用。従来のカップリングと比べ大幅に流量アップします・セーフティロック機能:不意の離脱を防止するセーフティロック機能付です・目詰まり防止:流路のスプリング等の部品が無く、目詰まりを防止します。金型等各種水配管
両端異径ナット付ホース G1-1/4ネジ・G1-1/2ネジ TO-1029シリーズ SUGICO(スギコ)両端異径ナット付ホース G1-1/4ネジ・G1-1/2ネジ TO-1029シリーズSUGICO(スギコ)
959税込1,055
1個
5日以内出荷
異径ナット付のホースです。
小判型オーバーフロー TO-232シリーズ SUGICO(スギコ)小判型オーバーフロー TO-232シリーズSUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
仕様●ネジの呼び径:G1-1/4●目皿仕様:小判型●目皿外径:118.6×55mm●適合パイプ外径:Φ32mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)/ニトリルゴムアズワン品番68-0508-89
ロータンクサイフォン用袋ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクサイフォン用袋ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
ロータンクサイフォンと洗浄管の接続用です。洗浄管32mmに適合しています。ネジ径:G1 1/4
用途ロータンク用のナットとしてねじ径G1 1/4
ロータンクサイフォン用袋ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクサイフォン用袋ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
ロータンクサイフォンと洗浄管の接続用です。洗浄管38mmに適合しています。ネジ径:G1 1/2
用途ロータンク用のナットとしてねじ径G1 1/2
分岐水栓   NSP-SMVB8 ナニワ製作所分岐水栓 NSP-SMVB8ナニワ製作所
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
シングル分岐水栓G1/2ネジ接続タイプミズタニバルブ製のシングルレバー式(デッキタイプ)に適合します。取り付け後約41mm高くなります。代表機種: MKZ520MM、MKZ520MMDAH、MKZ620MM、MKZ620MMDAH※お使いの水栓金具により、適合する製品が異なります。事前にサポートセンター(06-6974-7033)で、適合機種のご確認をお願いいたします。※食器洗い乾燥機に接続するには、別売部材「Au・ADセット」が必要となります。※凍結の恐れのある所への設置はお避けください。水洩れの恐れがあります。※給水圧力0.6MPa(6kgf/cm2)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa(2kgf/cm2)程度に減圧してください。※この商品はNSJ-SMVB8の後継品です。
分岐水栓   NSP-SPA7 ナニワ製作所分岐水栓 NSP-SPA7ナニワ製作所
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
シングル分岐G1/2ネジ接続タイプパナソニック製のシングルレバー式(デッキタイプ)に適合します。取り付け後約57mm高くなります。代表機種: TKCK40SSK(Z)、TK-CK40-S(Z)、TKCK40SSJ(Z)
銅合金 変換継手 BS NJ1/8NS 鈴木ブロンズ継手銅合金 変換継手 BS NJ1/8NS鈴木ブロンズ継手
699税込769
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:NJ1/8NS●メスネジBf規格:1/8NPT●メスネジBf山数/吋:27●オスネジBm規格:1/8PT●オスネジBm山数/吋:28●全長(mm)L:22●六角外径(mm)S:14●コード番号:303-0001366アズワン品番67-4857-93
銅合金 変換継手 BS NJ1/4NS 鈴木ブロンズ継手銅合金 変換継手 BS NJ1/4NS鈴木ブロンズ継手
799税込879
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:NJ1/4NS●メスネジBf規格:1/4PT●メスネジBf山数/吋:18●オスネジBm規格:1/4PT●オスネジBm山数/吋:19●全長(mm)L:28●六角外径(mm)S:17●コード番号:303-0001368アズワン品番67-4857-95
銅合金 変換継手 BS JN1/8SN 鈴木ブロンズ継手銅合金 変換継手 BS JN1/8SN鈴木ブロンズ継手
699税込769
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:JN1/8SN●メスネジBf規格:1/8PT●メスネジBf山数/吋:28●オスネジBm規格:1/8NPT●オスネジBm山数/吋:27●全長(mm)L:22●六角外径(mm)S:14●コード番号:303-0001365アズワン品番67-4857-92
銅合金 変換継手 BS JN1/4SN 鈴木ブロンズ継手銅合金 変換継手 BS JN1/4SN鈴木ブロンズ継手
799税込879
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:JN1/4SN●メスネジBf規格:1/4PT●メスネジBf山数/吋:19●オスネジBm規格:1/4NPT●オスネジBm山数/吋:18●全長(mm)L:28●六角外径(mm)S:17●コード番号:303-0001367アズワン品番67-4857-94
銅合金 長ニップル BS LN1/8x75L 鈴木ブロンズ継手銅合金 長ニップル BS LN1/8x75L鈴木ブロンズ継手
459税込505
1個
18日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN1/8x75L●全長L(mm):76.2●ネジ長さE(mm):9●内径(mm)d:6●コード番号:303-0001180アズワン品番67-4856-19
銅合金 長ニップル BS LN1/8x50L 鈴木ブロンズ継手銅合金 長ニップル BS LN1/8x50L鈴木ブロンズ継手
359税込395
1個
18日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN1/8x50L●全長L(mm):50.8●ネジ長さE(mm):9●内径(mm)d:6●コード番号:303-0001179アズワン品番67-4856-18
銅合金 長ニップル BS LN1/8x38L 鈴木ブロンズ継手銅合金 長ニップル BS LN1/8x38L鈴木ブロンズ継手
659税込725
1個
18日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN1/8x38L●全長L(mm):38.1●ネジ長さE(mm):9●内径(mm)d:6●コード番号:303-0001178アズワン品番67-4856-17
銅合金 長ニップル BS LN1/8x150L 鈴木ブロンズ継手銅合金 長ニップル BS LN1/8x150L鈴木ブロンズ継手
899税込989
1個
18日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:LN1/8x150L●全長L(mm):152.4●ネジ長さE(mm):9●内径(mm)d:6●コード番号:303-0001183アズワン品番67-4856-22
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材