配管・水廻り設備部材 :「2条ねじ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質青銅 ねじ径PJ1/2" 寸法(奥行D×高さH)(mm)250×195(設置) アズワン品番65-2127-83
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

仕様設置サイズ(奥行×高さ):250×174.5mm 材質青銅 パイプ長(mm)170 アズワン品番64-7851-98 関連資料図面(0.03MB)
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

仕様設置サイズ(奥行×高さ):103.5×128.5mm 材質青銅 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-2211-99 取付穴径(mm)22~27・厚5~35
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

エスコ品番EA468B-41 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地
1個
9,250 税込10,175
翌日出荷

1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)レバー立水栓
条ネジ仕様。リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドル・レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13 仕様レバー/R262F 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

1個
3,098 税込3,408
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓
厨房用の立形自在水栓です。レバーハンドルなので、簡単に操作ができます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
用途自在水栓として 奥行(mm)180 本体幅(mm)130 本体高さ(mm)134 取付穴径(Φmm)28~32 取付ねじPJ3/4 パイプ長(mm)170
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合BF-651ケイ, BF-652ケイ 全長(mm)61 ねじD:2条TW13山8 寸法A(mm)61
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ台付スプレー混合栓
厨房用の混合栓です。シャワー吐水と泡沫吐水の切替が出来ます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 50cmのホースなので、シンクの隅々まで洗い流すことが出来ます。 シャワー受けは角度調整できるので使いやすい吐水位置で使用できます。 止水部分が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途キッチン用の混合栓として 呼び13 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)23-27 取付ピッチ(mm)102 取付ねじサイズPJ1/2 ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形上向自在水栓
厨房用の立形自在水栓です。 レバーハンドルで90度で吐水・止水ができ、簡単に操作ができます。 【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいネジで、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水ができます。 【共用型】止水栓が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途厨房用の水栓として 奥行(mm)190 本体幅(mm)92 本体高さ(mm)163 取付穴径(Φmm)23~27 取付ねじPJ1/2 パイプ長(mm)190
1台
7,998 税込8,798
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形上向自在水栓
厨房用の立形自在水栓です。水栓に向かって左側にハンドルがあるタイプ レバーハンドルで90度で吐水・止水ができ、簡単に操作ができます。 【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいネジで、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水ができます。 【共用型】止水栓が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途厨房用の水栓として 奥行(mm)190 本体幅(mm)92 本体高さ(mm)163 取付穴径(Φmm)23~27 取付ねじPJ1/2 パイプ長(mm)190
1台
8,598 税込9,458
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ混合栓
【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいねじで、レバーを90°の開閉することで止水・吐水が出来ます。 お湯と水のバルブを回し、適温に調節します。
用途キッチンの水栓として 適合場所キッチン 取付ねじPJ1/2 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
718 税込790
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

こま
用途アングル形止水栓(TS966F1RRSR)用 高さ(mm)39.5 呼び径(mm)左2条T13山8 ねじ径左2条T13山8 外径(Φmm)17.5 直径(mm)17.5
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

一般地・寒冷地共用。シャワーヘッドは角度調節機能付き(可変範囲約50°)
用途水栓本体 仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様、3851G型回転シャワーヘッド付き(取付ネジG1/2) 関連資料(0.08MB)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング