配管・水廻り設備部材 :「2穴混合水栓」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様泡沫 質量(kg)2.5 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)24±2 吐水口長さ(mm)自在260 商品タイプ台付
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径(mm)13 取り付け形状(水栓穴)EC/センターセットタイプ 適合場所洗面台 取付穴径(Φmm)35 商品タイプ台付
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ台付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)25±2 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)230 商品タイプ台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

用途3ツ穴2ハンドル水栓の交換用 適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品 シャワー種類引出し式
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部:104-010 一般地・寒冷地共用
厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)23~26 アズワン品番64-6482-24
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無 種類シングルレバー 取付け方法台付き 関連資料分解図(TKS05313J) 吐水口長さ(mm)237 湯水芯々(mm)203
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

節湯C1節湯B対応
用途キッチン用水栓金具 適合場所キッチン用 使用地区一般 仕様エコハンドル 長さ(mm)吐水口:自在235 寸法(mm)配管:13 取付穴径(Φmm)水栓:24±2(2ケ) 湯水芯々(mm)203 吐水口泡沫(泡沫口 W22山20)
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
適合場所浴室 呼び径(mm)13 取付穴水栓/Φ25±2(2個) 機能逆止弁付、抗菌ハンドル、防カビホース 取付穴径(Φmm)水栓:25±2(2個) 工法乾式工法 吐水口長さ(mm)300 湯水芯々(mm)140
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所洗面所 JIS規格日本工業規格品
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
用途キッチン用 適合場所キッチン 付属品145mmパイプ付 ホース長さ(m)1.45 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 吐水口長さ(mm)145 商品タイプデッキタイプ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。 レンチ部を取替えることで4サイズの水栓ナットを締付けできます。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺13・23・24・25ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。 材質鋳鉄 対辺(mm)13・23・24・25 アズワン品番64-5156-82
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別売りのスパウトに交換することで、後から浄水栓にアップグレード可能なキッチン水栓。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在235 取付穴径(Φmm)24±2(2ケ) グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)5~15 ホース長さ(m)(引き出し)1 取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38 アズワン品番65-2023-99 取付径(Φmm)(足)35 ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
1個
19,980 税込21,978
欠品中

エコハンドル付きホース引出式洗面水栓
適合場所洗面 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在135 取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ) ホース長さ(mm)350 ホース長さ(m)0.35
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用 適合場所洗面・トイレ 使用地区一般 厚さ(mm)5~30 タイプ泡沫吐水 取付穴径(Φmm)23~27 アズワン品番64-8573-34 吐水口長さ(mm)118 商品タイプ台付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1台
38,980 税込42,878
当日出荷

レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15 ホース長さ(m)(引出)1 足径(Φmm)35 取付穴径(mm)36~38 ナット対辺(mm)46 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~38 吐水口長さ(mm)136 商品タイプ台付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室向けバス用混合栓
用途一時止水、逆流防止機能、切替部:0153-3 適合切り替え部:104-017、上部:104-010 材質青銅 規格JIS規格 接続部ねじ(シャワーホース)G1/2 取付穴径(Φmm)23~26 取付厚(mm)5~35
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かんたん設置、約3分で設置可能です。 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方ができます。 壁付の湯水混合の自動水栓として。
仕様●奥行(mm):200●高さ(mm):150●取付ピッチ(mm):W26山20●取付穴径(mm):PJ1/2●単水栓or混合栓:混合栓(サーモ付属)●サイズ:Sサイズ●接続方向:上付け●吐水タイプ:泡沫●電源:単3アルカリ乾電池4本●JIS B2061規格品●グリーン購入法適合機種●電源:単三アルカリ電池4本(付属)●電池寿命約10年●防水仕様IPX5●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:単三アルカリ電池4本●原産国:日本●発注コード:369-0218 アズワン品番67-5594-69
1台
66,980 税込73,678
6日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります