配管・水廻り設備部材 :「20mm」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
トラスコ品番812-7759
材質砲金
形状ソケット
質量(g)810
流体水道水
使用流体水道水
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
塩ビのシモクと一対で使用します。
呼び径(mm)20
トラスコ品番812-7763
材質青銅
高さ(mm)36
質量(g)140
呼び径20
ねじサイズG1
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合20mm水栓全般20mm水栓用コマパッキンLF-7-19、LF-12-19
直径(Φmm)21
外径(Φmm)21
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
ネジ取り出し用フクロナット・GPソケットと一対で使用します。
用途止水栓パーツ
トラスコ品番812-7750
材質青銅
質量(g)100
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
種類伸縮継手
呼び径(mm)20
トラスコ品番812-7748
材質青銅合金(CAC406)
質量(g)400
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
接続ねじW26山20
適合品番T130AR20、T132AR20、T131S20、T136S20、T136LS20
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
幅(mm)20
高さ(mm)300
板厚(mm)2
取付穴径(Φmm)4.2
長穴(mm)Φ9.0×15
アズワン品番65-2124-25
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
種類伸縮継手
呼び径(mm)20
トラスコ品番812-7749
材質青銅合金(CAC406)
質量(g)300
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用
トラスコ品番812-7762
材質合成ゴム
質量(g)20
呼び径(mm)20
呼び径20
1袋(10個)
¥659
税込¥725
9日以内出荷
エスコ品番EA470AP-6
材質(本体)ステンレス
関連資料取扱説明書(0.84MB) 取扱説明書(0.84MB)
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
エスコ品番EA470AM-6
材質(本体)ステンレス
関連資料取扱説明書(0.84MB) 取扱説明書(0.84MB)
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
1箱(200個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手
給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様●口径(mm):25×20●種類:径違いエルボ●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●FIロックリングは別売りとなります。
アズワン品番68-0657-38
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 31mm。長さ = 20mm。。ブランクナット(ボス付) DIN-13RBN. このRS Proブランクナット(チェーン付) DINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 31mm。長さ = 20mm。。DIN11851ユニオン(mm) - DIN-13R. このRS Pro丸型ナットDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式
工具レス、レンチにての施工
給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様●口径(mm):20●種類:ストリートエルボ●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)
アズワン品番68-0650-14
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式
工具レス、レンチにての施工
給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様●口径(mm):25×20●種類:径違いエルボ●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)
アズワン品番68-0649-75
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
タイプH型
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS316L
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)20
タイプT型
材質(パッキン)EPDM
材質(チューブ)SUS304
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)20
タイプT型
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(チューブ)SUS304
材質(ナット)袋:黄銅
呼び径(Φmm)20
平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)
仕様●外装材:シリコンガラスクロス●内装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット●固定:シリンダーヒートジャケット用固定ベルト(別売)●20mm厚●600×1200mm
アズワン品番65-9232-14
1個
¥61,980
税込¥68,178
25日以内出荷
平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)
仕様●外装材:シリコンガラスクロス●内装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット●固定:シリンダーヒートジャケット用固定ベルト(別売)●20mm厚●400×1200mm
アズワン品番65-9231-89
1個
¥44,980
税込¥49,478
25日以内出荷
平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)
仕様●外装材:シリコンガラスクロス●内装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット●固定:シリンダーヒートジャケット用固定ベルト(別売)●20mm厚●300×1100mm
アズワン品番65-9231-78
1個
¥34,980
税込¥38,478
25日以内出荷
平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)
仕様●外装材:シリコンガラスクロス●内装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット●固定:シリンダーヒートジャケット用固定ベルト(別売)●20mm厚●700×700mm
アズワン品番65-9232-22
1個
¥45,980
税込¥50,578
25日以内出荷
平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)
仕様●外装材:シリコンガラスクロス●内装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット●固定:シリンダーヒートジャケット用固定ベルト(別売)●20mm厚●200×200mm
アズワン品番65-9231-71
1個
¥12,980
税込¥14,278
25日以内出荷
平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)
仕様●外装材:シリコンガラスクロス●内装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット●固定:シリンダーヒートジャケット用固定ベルト(別売)●20mm厚●150×1000mm
アズワン品番65-9231-61
1個
¥20,980
税込¥23,078
25日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。