配管・水廻り設備部材 :「220v-100v」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅)
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種
ハンドル形状なし
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)C3604
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
駆動部はダイヤフラムを採用すると共に、パイロット弁を含む上蓋部分を青銅製とし、その流路にストレーナを組込んでいますので、ゴミや錆の影響を受けにくい構造です。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
軽量・コンパクトで、消費電力も少ない省エネ形です。
VF-14,14C型は本体青銅製で錆の発生源がありません。
材質要部(C3604・NBR)、上蓋(CAC406)
材質(本体)FC
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)0.03~1.0
定格電流(A)AC100V(50/60Hz):0.20/0.16、AC200V(50/60Hz):0.10/0.08
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~60
起動電流(A)AC100V(50/60Hz):0.5/0.42、AC200V(50/60Hz):0.25/0.21
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂
適合流体水・空気・油
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0.03
端接続JIS 10K FFフランジ
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)50以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
駆動部はダイヤフラムを採用すると共に、パイロット弁を含む上蓋部分を青銅製とし、その流路にストレーナを組込んでいますので、ゴミや錆の影響を受けにくい構造です。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
軽量・コンパクトで、消費電力も少ない省エネ形です。
VF-14,14C型は本体青銅製で錆の発生源がありません。
材質要部(C3604・NBR)、上蓋(CAC406)
材質(本体)FC
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)0.03~1.0
定格電流(A)AC100V(50/60Hz):0.20/0.16、AC200V(50/60Hz):0.10/0.08
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~60
起動電流(A)AC100V(50/60Hz):0.5/0.42、AC200V(50/60Hz):0.25/0.21
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂
適合流体水・空気・油
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0.03
端接続JIS 10K FFフランジ
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)50以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。