カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(192)
        • 継手・パイプ(2,334)
        • バルブ(2,334)
        • 吊・支持金具(359)
        • パッキン類(241)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(224)
        • ガス配管部材(37)
絞り込み
ブランド
呼び径(A)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「25A」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 25a
  • 25a エルボ
  • 25a ニップル

商品豆知識

5,721件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y 25A用標準スクリーン KITZ(キッツ)Y 25A用標準スクリーンKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合Y形ストレーナ25A
25Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ25Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)エスコ(1件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷
用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)25厚さ(mm)2.0適合径(Φmm)34穴ピッチ(mm)63ねじ穴(Φmm)5
ブラックハイパーガスケット 呼び径25A 日本バルカーブラックハイパーガスケット 呼び径25A日本バルカー
729税込802
1枚
当日出荷から翌々日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1呼び径(A)25内径(mm)35
25A   ゴム系ガスケット(EPDM製) エスコ25A ゴム系ガスケット(EPDM製)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA462BX-108
【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-25A テクノフレックス【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-25Aテクノフレックス
5,293税込5,822
1本
4日以内出荷
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS7KFの場合)金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB25A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 25A、袋ナット+アダプターオスSS25A、袋ナット+アダプターオスSUS25A、袋ナット+アダプターメスSS25A、袋ナット+アダプターメスSUS25A、固定ニップルSS25A、固定ニップルSUS25A、10KルーズフランジSS25A、5KルーズフランジSS25A、10KルーズフランジSUS25A、5KルーズフランジSUS25A、10K固定/ルーズフランジSS25A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS25A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径25ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
25A サドルバンド(10個) エスコ25A サドルバンド(10個)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-25R
5K 白 SOP-FF   25A 村部フランヂ5K 白 SOP-FF 25A村部フランヂ
569税込626
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.45外径D(Φmm)95厚さt(mm)10呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)34.5関連資料(0.1MB)
5K 白 SOP-LJ   25A 村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 25A村部フランヂ
569税込626
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.44外径D(Φmm)95厚さt(mm)10呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)35.6関連資料(0.09MB)
10K 白 SOP-FF   25A 村部フランヂ10K 白 SOP-FF 25A村部フランヂ
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.12外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)34.5関連資料(0.11MB)
10K 白 BL-FF   25A 村部フランヂ10K 白 BL-FF 25A村部フランヂ
1,598税込1,758
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.22外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19関連資料(0.09MB)
25A   ゴム系ガスケット(NBR製) エスコ25A ゴム系ガスケット(NBR製)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA462BX-8
5K 白 BL-FF   25A 村部フランヂ5K 白 BL-FF 25A村部フランヂ
669税込736
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.52外径D(Φmm)95厚さt(mm)10呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12関連資料(0.12MB)
25A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ25A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)25奥行(mm)26適合管外径(Φmm)34
20K 白 SOP-LJ   25A 村部フランヂ20K 白 SOP-LJ 25A村部フランヂ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.33外径D(Φmm)125厚さt(mm)16呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)35.6関連資料(0.08MB)
10K 白 SOP-LJ   25A 村部フランヂ10K 白 SOP-LJ 25A村部フランヂ
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.11外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)35.6関連資料(0.07MB)
25A  ゴム系ガスケット(シリコン製) エスコ25A ゴム系ガスケット(シリコン製)エスコ
875税込963
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA462BX-308
25A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ25A吊バンド(VP管用/ステンレス製)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質SUS304呼び径(A)25奥行(mm)26適合管外径(Φmm)32
25A サドルバンド(ステンレス製/10個) エスコ25A サドルバンド(ステンレス製/10個)エスコ
1,060税込1,166
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-25S
防護蓋(バール式・普及型) T25Aタイプ 前澤化成工業防護蓋(バール式・普及型) T25Aタイプ前澤化成工業
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
耐荷重:T25 VE:簡易型バール式
仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体文字内容耐荷重(kN)T25
25A  ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製) エスコ25A ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA462BX-208
10K ノンガス SOP-FF   25A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 25A村部フランヂ
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.12外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)34.5関連資料(0.06MB)
配管ecoカバー減圧弁25A ユニット配管ecoカバー減圧弁25Aユニット
38,980税込42,878
1個
翌日出荷
熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1794材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)380幅(mm)240厚さ(mm)225シルバー
25A  ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製) エスコ25A ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA462BX-408
25A ガス配管用バンド(10個) エスコ25A ガス配管用バンド(10個)エスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AV-25
25A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ25A吊バンド(鋼管用/防振)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)25仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)34
Rc 1 "/  25A 散水栓(90°) エスコRc 1 "/ 25A 散水栓(90°)エスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
マチノオス。ホースは、EA124LV-51をご使用下さい。
仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-53エスコ品番EA124LV-11材質黄銅呼び径(mm)25めねじサイズRc1使用地区一般地ねじサイズRc1最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否
配管ecoカバーフランジ25A ユニット配管ecoカバーフランジ25Aユニット
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1771材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)95幅(mm)491厚さ(mm)16シルバー質量(g)217
25A  フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) エスコ25A フッ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)エスコ
6,490税込7,139
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA462BY-8
25A/G 1”   防虫目皿(外ねじ) エスコ25A/G 1” 防虫目皿(外ねじ)エスコ
2,670税込2,937
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DF-11
配管ecoカバーYストレーナーネジ25A ユニット配管ecoカバーYストレーナーネジ25Aユニット
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1802材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)233幅(mm)150厚さ(mm)16シルバー
25A  フッ素樹脂系ガスケット(PTFE) エスコ25A フッ素樹脂系ガスケット(PTFE)エスコ
2,040税込2,244
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA462BY-208
25A/G  1”  共 栓(真鍮・クロームメッキ) エスコ25A/G 1” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DC-11材質真鍮鋳物高さ(mm)30材質(本体)真鍮(クロームメッキ)呼び径(mm)25呼び径25Aねじ径G1”外径(Φmm)44表面処理クロムメッキフタの種類目皿
25A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ25A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
275税込303
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-68
25A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ25A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-25S
SY-5 25A用スクリーン20メッシュ ヨシタケSY-5 25A用スクリーン20メッシュヨシタケ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
SY-5 25A用スクリーン
用途配管中の異物が混入することを防止する材質ステンレス鋼網目(こし網)標準20メッシュ
25A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ25A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
420税込462
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-76
25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)エスコ
13,700税込15,070
1個
当日出荷
呼び径(A)25Aエスコ品番EA469BA-25材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.2長さ(m)2
25A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ25A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
1,370税込1,507
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-25
配管ecoカバーチャッキ弁(ネジ)25A ユニット配管ecoカバーチャッキ弁(ネジ)25Aユニット
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1800材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)315幅(mm)135厚さ(mm)16シルバー質量(g)196
25A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ25A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
285税込314
1個
当日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA351CL-25
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材