カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(177)
- 継手・パイプ(2,201)
- バルブ(1,715)
- 吊・支持金具(382)
- パッキン類(178)
- フレキシブルホース・ダクトホース(152)
- ガス配管部材(26)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
呼び径(A)
材質
- その他(43)
- アルミ(19)
- ガラス(19)
- ゴム(54)
- シリコン(3)
- スチール(328)
- ステンレス(1,489)
- メタル(2)
- 亜鉛合金(2)
- 塩化ビニール(PVC)(185)
- 樹脂(99)
- 銅(22)
- 鋳鉄(720)
- 青銅(460)
- 黄銅(真鍮)(232)
ブランド
- モノタロウ(56)
- KITZ(キッツ)(368)
- ベン(331)
- リケン(267)
- 桑名金属工業(251)
- ヨシタケ(197)
- 日本継手(旧:JFE継手)(180)
- アカギ(144)
- 東洋バルヴ(116)
- セキスイ(113)
- シーケー金属(102)
- 日栄インテック(97)
- 吉年(95)
- オンダ製作所(93)
- エスコ(92)
- 昭和コーポレーション(92)
- イノック(89)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(86)
- ベンカン機工(81)
- 淡路マテリア(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
配管・水廻り設備部材 :「25A」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

防護蓋(バール式・普及型) T25Aタイプ
前澤化成工業¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷耐荷重:T25 VE:簡易型バール式仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体文字内容汚耐荷重(kN)T25
25A用ジャバラホース
TKG¥999税込¥1,0991本当日出荷G1ネジ共栓などに接続できます。用途業務用・家庭用シンクの排水ホースとして、設備業者用。仕様ねじ(A):G(PF) 1吋トラスコ品番189-8488材質ホース:PVC、鉄芯、ナット:ポリプロピレン、インナー:ABS、トリブレン高さ(mm)ナット(B):18長さ(m)1ホース内径(Φmm)(E)25ナット径(C)38mm
ブラックハイパーガスケット 呼び径25A
日本バルカー¥729~税込¥802~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)25適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)35各種認証ISO認証取得工場製
配管ecoカバー減圧弁25A
ユニット¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1794材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)380幅(mm)240厚さ(mm)225色シルバー
配管ecoカバーYストレーナーネジ25A
ユニット¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1802材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)233幅(mm)150厚さ(mm)16色シルバー
Rc 1 "/ 25A 散水栓(90°)
エスコ¥8,900税込¥9,7901個翌日出荷マチノオス。ホースは、EA124LV-51をご使用下さい。仕様マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-53エスコ品番EA124LV-11材質黄銅呼び径(mm)25めねじサイズRc1使用地区一般地ねじサイズRc1最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否可
SY-5 25A用スクリーン20メッシュ
ヨシタケ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷SY-5 25A用スクリーン用途配管中の異物が混入することを防止する材質ステンレス鋼網目(こし網)標準20メッシュ
シングルスピーディーSG型 25A
日栄インテック¥339税込¥3731個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)適合管冷媒管入数100適合サイズ(A)保温材厚(mm)/10、塩ビ管/VP-25、【保温材厚(mm)/10】銅管サイズ(mm)/Φ31.75【保温材厚(mm)/20】銅管サイズ(mm)/Φ12.70
25A/G 1” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷エスコ品番EA468DC-11材質真鍮鋳物高さ(mm)30材質(本体)真鍮(クロームメッキ)呼び径(mm)25呼び径25Aねじ径G1”外径(Φmm)44表面処理クロムメッキフタの種類目皿
ハード吊バンドタン付 25A
日栄インテック¥339税込¥3731個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)d3/8H83mm寸法2.0×25mm(t×B)C25mm適合配管径(Φmm)34締付ボルトナット:M6×25適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)管径25A![[JIS10K] 25A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635192-170413-02.jpg)
[JIS10K] 25A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷エスコ品番EA351DK-25厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)25呼び圧力10K
PC吊バンドタン付 25A
日栄インテック¥189税込¥2081個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)d3/8H85mm寸法1.8×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)376締付ボルトナット:M6×20適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径25A
PC吊バンド タン無 25A
日栄インテック¥159税込¥1751個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)H44mm寸法1.8×25mm(t×B)C24mmS7mm適合配管径(Φmm)376締付ボルトナット:M6×20適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径25A![[JIS10K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634736-170413-02.jpg)
[JIS10K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-25厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)25呼び圧力10K
組式立バンドBN付 25A
日栄インテック¥67税込¥741個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)H62mm寸法1.2×25(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)34締付ボルトナット:M6×20適合管SGP(VP40A~VP300Aも使用できます)管径25A
Uボルトプレート 溶融亜鉛メッキ25A 3/8X1
八幡ねじ(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷材質は鉄で耐食性向上のため溶融亜鉛めっき処理をしています。電気めっきに比べ耐食性に優れており、特に屋外環境下で有効です。用途Uボルト固定用プレートとして。トラスコ品番369-3629材質鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ全長(mm)76寸法L(mm)76寸法L1(mm)46表面処理溶融亜鉛めっき寸法T(mm)11寸法W(mm)25寸法P(mm)20適合管外径D:25A適合ボルトU:25A
ステンレスPC吊バンドタン付 25A
日栄インテック¥699税込¥7691個4日以内出荷材質ステンレス製(SUS304)d3/8H82mm寸法1.8×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)376締付ボルトナット:M6×20適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)管径25A
ドブ組式立バンドBN付 25A
日栄インテック¥149税込¥1641個4日以内出荷材質鉄製(溶融亜鉛めっき)H62mm寸法1.2×25mm(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)34締付ボルトナット:M6×20適合管SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)管径25A
ドブ組式吊バンドタン付 25A
日栄インテック¥189税込¥2081個4日以内出荷材質鉄製(溶融亜鉛めっき)d3/8H83mm寸法1.2×25mm(t×B)C24mm適合配管径(Φmm)34締付ボルトナット:M6×20適合管SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)管径25A
ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス25A
AWJ¥9,998税込¥10,9981セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ25ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ステンレス組式立バンドBN付 25A
日栄インテック¥429税込¥4721個4日以内出荷材質ステンレス製(SUS430)H61mm寸法1.5×25mm(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)34締付ボルトナット:M6×20適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用できます管径25A
ELフラット立バンド SGP管 ステンレス25A
AWJ¥9,598税込¥10,5581セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ25ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
エスロン YPボール ネジ式 本体PVC OリングEPDM 25A
セキスイ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷トラスコ品番850-6913形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
ELフラット立バンド SGP管 ユニクロメッキ25A
AWJ¥4,498税込¥4,9481セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ25ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット立バンド SGP管 ドブメッキ25A
AWJ¥11,980税込¥13,1781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ25ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
エスロン リフト式チャッキバルブ 本体PVC OリングEPDM 25A
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷トラスコ品番850-5967形状Y形材質(本体)PVC最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品バルブ種類リフト式チャッキバルブ
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25A
セキスイ¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷トラスコ品番850-6043形状ストレート材質(本体)PP呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)25ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース






















![[JIS10K] 25A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635192-170413-02.jpg)


![[JIS10K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634736-170413-02.jpg)