配管・水廻り設備部材 :「25mm」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

3,380件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法A(mm)25.4 寸法B(mm)125.5 寸法C(mm)6.4 適合品番LF-9PA(SA) LF-10PA(SA) LF-18PA(SA) 、LF-30PA(SA)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

TBC(タブチ)GMユニオン25mm
トラスコ品番812-7768 形状ユニオン 質量(g)184 流体水道水 種類ねじ込み継手
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

TBC(タブチ)補修バンド25mm
トラスコ品番812-7775 材質砲金 質量(kg)1 流体水道水
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

1個
109 税込120
5日以内出荷

TBC(タブチ)VPパッキン25mm
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用 トラスコ品番812-7776 材質合成ゴム 質量(g)30 呼び径(mm)25 呼び径25
1袋(10個)
829 税込912
翌々日出荷

TBC(タブチ)GPナット25mm
トラスコ品番812-7770 材質青銅 質量(g)133
1個
839 税込923
翌々日出荷

1個
465 税込512
翌日出荷

TBC(タブチ)LPナット25mm
トラスコ品番812-7772 材質青銅 質量(g)138
1個
859 税込945
翌々日出荷

INAX(LIXIL)25mmワン座
内径(Φmm)60 寸法A(mm)60 寸法B(mm)25 寸法C(mm)16
1個
399 税込439
5日以内出荷

用途塩ビのシモクと一対で使用します。 呼び径(mm)25 トラスコ品番812-7777 材質青銅 質量(g)216 呼び径25
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

TBC(タブチ)LPソケット25mm
トラスコ品番812-7771 形状ソケット 質量(g)129 種類その他継手
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

TBC(タブチ)GPソケット25mm
トラスコ品番812-7769 形状ソケット 質量(g)167 種類鋼管用継手
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個
1,120 税込1,232
当日出荷

ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。
トラスコ品番123-2857 形状ストリート 全長(mm)60 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)110 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)60 適合パイプ径(Φmm)25
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

1個
169 税込186
5日以内出荷

四方向用のパイプジョイント金具です。
トラスコ品番123-1354 形状クロス 全長(mm)58.5 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)160 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)58.5 適合パイプ径(Φmm)25
1個
829 税込912
翌々日出荷

三方向用のパイプジョイント金具です。
トラスコ品番123-1356 形状チーズ 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)110 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)42 寸法C(mm)52.5 適合パイプ径(Φmm)25
1個
619 税込681
翌日出荷

1個
550 税込605
翌日出荷

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

材質合成樹脂、合成ゴム 外径×内径×厚さ(mm)29.5×24.0×1.5、29.5×25.5×0.5、29.3×24.8×4.0
1パック
540 税込594
翌日出荷

種類伸縮継手 呼び径(mm)25 トラスコ品番812-7766 材質青銅合金(CAC406) 質量(g)575
1個
4,898 税込5,388
欠品中

1個
129 税込142
5日以内出荷

適合25mm水栓全般、LF-7K-25 直径(Φmm)24 外径(Φmm)24
1個
919 税込1,011
当日出荷

1個
5,420 税込5,962
翌日出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

トラスコ品番812-7773 形状ストレート 質量(g)444 種類その他継手
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BD-13 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)227 内径(Φmm)20 対辺(mm)41 ツバ径(Φmm)36 有効長(mm)41(タケノコ)、20(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)75
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

呼び径(mm)25 トラスコ品番812-7764 材質青銅 質量(g)870
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2847 形状ストリート 全長(mm)60 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)110 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)60 適合パイプ径(Φmm)25
1個
889 税込978
当日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-88 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)220 内径(Φmm)20 対辺(mm)36 有効長(mm)41(タケノコ)、17(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)80
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

1個
145 税込160
翌日出荷

仕様止水栓などのパイプエンドのカバーに 材質ステンレス 穴径直径21mm
1個
900 税込990
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

四方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2848 形状クロス 全長(mm)58.5 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)160 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)58.5 適合パイプ径(Φmm)25
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

1個
6,850 税込7,535
翌日出荷

1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

三方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-1352 形状チーズ 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)110 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)42 寸法C(mm)52.5 適合パイプ径(Φmm)25
1個
899 税込989
当日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

種類伸縮継手 呼び径(mm)25 トラスコ品番812-7767 材質青銅合金(CAC406) 質量(g)450
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります