配管・水廻り設備部材 :「25mm」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
寸法A(mm)25.4
寸法B(mm)125.5
寸法C(mm)6.4
適合品番LF-9PA(SA) LF-10PA(SA) LF-18PA(SA) 、LF-30PA(SA)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用
トラスコ品番812-7776
材質合成ゴム
質量(g)30
呼び径(mm)25
呼び径25
1袋(10個)
¥829
税込¥912
翌々日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
用途塩ビのシモクと一対で使用します。
呼び径(mm)25
トラスコ品番812-7777
材質青銅
質量(g)216
呼び径25
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。
トラスコ品番123-2857
形状ストリート
全長(mm)60
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)110
寸法A(mm)31.5
寸法B(mm)60
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
四方向用のパイプジョイント金具です。
トラスコ品番123-1354
形状クロス
全長(mm)58.5
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)160
寸法A(mm)31.5
寸法B(mm)58.5
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
三方向用のパイプジョイント金具です。
トラスコ品番123-1356
形状チーズ
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)110
寸法A(mm)31.5
寸法B(mm)42
寸法C(mm)52.5
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
材質合成樹脂、合成ゴム
外径×内径×厚さ(mm)29.5×24.0×1.5、29.5×25.5×0.5、29.3×24.8×4.0
1パック
¥540
税込¥594
翌日出荷
種類伸縮継手
呼び径(mm)25
トラスコ品番812-7766
材質青銅合金(CAC406)
質量(g)575
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
1個
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BD-13
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)227
内径(Φmm)20
対辺(mm)41
ツバ径(Φmm)36
有効長(mm)41(タケノコ)、20(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)75
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2847
形状ストリート
全長(mm)60
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)110
寸法A(mm)31.5
寸法B(mm)60
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-88
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)220
内径(Φmm)20
対辺(mm)36
有効長(mm)41(タケノコ)、17(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)80
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌々日出荷
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)1.8
使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
四方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2848
形状クロス
全長(mm)58.5
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)160
寸法A(mm)31.5
寸法B(mm)58.5
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥6,850
税込¥7,535
翌日出荷
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)1.8
使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。
表面処理をしていない鋳放しの黒品
仕様●口径(mm):50×25●種類:黒 ブッシング●規格:公的認可JIS B 2301●口径(インチ):2×1●材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)●流体:水、油、蒸気、空気、ガス●適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管●表面処理:鋳放し(黒)
アズワン品番68-0650-97
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)1.8
使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。