配管・水廻り設備部材 :「3ミリねじ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下から新しいペーパーを押し込むだけ。ワンタッチでペーパーの交換ができます。専用のアタッチメント(=シャフト)が付属しているので、コアレスタイプ(芯なし)のトイレットペーパーの使用も可能。 シャフト(1本)、プラグ(直径6ミリ・長さ25ミリ×3本)、木ネジ(3本)が付属しています。重り部分は外してお使いいただけます。(引っ張る時に紙が途中で切れてしまう場合など)設置の時はプラスドライバーをご準備ください。コンクリートなど硬質壁の時は別途ドリルが必要です。石膏壁の時はネジ受け(アンカー)が必要になります。 出入りや立ちかがみのとき、体が容易に触れる恐れのある場所は避けて取り付けてください。
材質本体・フタ・フック/ABS樹脂 シャフト/ポリプロピレン バネ/鋼 ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 収納数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×10×8.5 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×100×85
1個
979 税込1,077
当日出荷

新改良の「ウェイト式カット」でペーパーが安定してカットできるトイレットペーパーホルダー。下から新しいペーパーを押し込むだけ。ワンタッチでペーパーの交換ができます。 専用のアタッチメント(=シャフト)が付属しているので、コアレスタイプ(芯なし)のトイレットペーパーの使用も可能。シャフト(1本)、重り(ペーパーカット用×1本)、プラグ(直径6ミリ・長さ25ミリ×3本)、木ネジ(3本)が付属しています。 重り部分は外してお使いいただけます。(引っ張る時に紙が途中で切れてしまう場合など)
材質本体・フタ・フック/ABS樹脂 シャフト/ポリプロピレン バネ/鋼 重り/鉄 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×10×8.5 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×100×85
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

GA-QA012 ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-89 流路内径(Φmm)9
1セット
799 税込879
当日出荷

GA-QA033 ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅 呼び径20 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじG3/4 アズワン品番64-5156-11 流路内径(Φmm)9
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

GA-QA016 ガオナ ネジニップルとホーセンドのセット ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ネジニップルは水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けできます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-93 流路内径(Φmm)9
1セット
879 税込967
6日以内出荷

1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アンカーボルトにて容易に固定できます。・コンベヤーや上部が振動する機械などに適しています。アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t) 耐荷重(kg)500 表面処理パシペート 寸法I(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.08MB)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120ミリに対応できます。
取付穴径(Φmm)23~26
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング