配管・水廻り設備部材 :「5分配管」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)0.8
肉厚(mm)0.8
エスコ品番EA436BA-10
材質リン脱酸銅(C1220)
厚さ(mm)1
全長(mm)20
長さ(m)20
肉厚(mm)1
外径(Φmm)10
呼び径(A)10
1個
¥23,600
税込¥25,960
当日出荷
耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。
独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。
銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。
長年ご使用いただいても退色いたしません。
本数(撚り本数)1本
色別黒
撚り合同心状、撚り方向は各層交互反対撚り
厚さ(mm)1
導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。
成分銅/99.9%以上
長さ(m)10
比重8.94
溶融点(℃)1083
伝導率70~90%IACS(20℃)
カーエアコン 配管修理 コネクター ストレート 配管外径 5/8 インチ
用途カーエアコン配管修理
適合外径(inch)5/8
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
カーエアコン 配管修理 コネクター ストレート 配管外径 5/16 インチ
用途カーエアコン配管修理
適合外径(inch)5/16
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
カーエアコン配管修理 コネクターセット(計76アイテム)。アルミ管、ホース、サービスポートなどに対応する配管簡易修理の究極セット。配管やホース交換なしに、簡単に5分で修理でき、高耐圧で半永久。接着剤を使わず、レンチのみで18Mpaの耐圧テストをクリア。
用途カーエアコン配管修理。セット内容一部。・ラインスプライス。・ACサービスT。・ラインホースコネクター。・90°ラインスプライス。・アルミ管&バリアホース。・チューブカッター。・オートストップ圧着ペンチ。など
適合アイテム数:76
1個
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
カーエアコン 配管修理 コネクター 6点セット。アルミ管、ホース、サービスポートなどに対応する配管簡易修理の究極セット。配管やホース交換なしに、簡単に5分で修理でき、高耐圧で半永久。接着剤を使わず、レンチのみで18Mpaの耐圧テストをクリア。
用途カーエアコン配管修理
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。