配管・水廻り設備部材 :「80a 配管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

1,137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 種別ネジ無 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 長さ(mm)2750 JIS規格JIS G 3452 厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WH-WNI 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SGP白配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

WH-SNI 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 形状ニップル 呼び径(A)6~150 材質炭素鋼(亜鉛めっき) 呼び径(B)1/8~6 種別SGP白配管 長さL(mm)30~4000 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ サービス分類オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(6本)ほか
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SUS配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,758 税込1,934
3日以内出荷

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)80 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)89.1
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304) 内容2m×2本 形状パイプ 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
4,720 税込5,192
翌日出荷

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 内容2m×2本 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ニップル 規格JIS B2302 最高使用圧力(MPa)1 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
319 税込351
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

材質配管用炭素鋼鋼管(SGP) 形状パイプ 長さ(m)2.75 厚さ許容差(mm)+規定しない-15% JIS規格JIS G 3452
1組(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,410 税込5,951
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用 材質SUS304 呼び径(A)80 適合径(Φmm)89.1 ねじ穴(Φmm)5
1個
925 税込1,018
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用 材質SUS304 呼び径(A)80 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)89.1
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,190 税込5,709
翌日出荷

用途SGP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)80 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)89.1
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5039 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同心レデューサ 高さ(mm)127 呼び径5×3 呼び径(B)5×3 肉厚(mm)4.5×4.2(t1×t2) 呼び径(A)125×80 H(mm)127 外径(mm)139.8×89.1(OD1×OD2)
1箱(10個)
54,980 税込60,478
11日以内出荷

形状フランジ 材質SGP+SS400相当品 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温) 使用流体
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

三興製作所(配管)フランジ接手FK-1 鉄
形状フランジ 材質SGP+SS400相当品 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温) 使用流体
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途SGP管用 材質SUS304 呼び径(A)80 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)89.1 吊ボルト径W3/8”
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)80 適合管外径(Φmm)89.1 幅(mm)25
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷

SG10112-0080 ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス80A AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具 材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) AWJブルー サイズ80A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
6,198 税込6,818
4日以内出荷

形状フランジ 材質ステンレス(SUS304) 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温) 使用流体
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SG10115-0080 ELフラット吊バンド SGP管 ドブメッキ80A AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具 材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) ブラック サイズ80A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SPCCドブメッキ 材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
1セット(5個)
6,798 税込7,478
4日以内出荷

省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付) アイボリー
1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SG10211-0080 ELフラット立バンド SGP管 ステンレス80A AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具 材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE) AWJブルー サイズ80A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
5,898 税込6,488
4日以内出荷

SG10110-0080 ELフラット吊バンド SGP管 ユニクロメッキ80A AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具 材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) AWJブルー サイズ80A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS430 材質(ボルト・ナット)ユニクロ
1セット(5個)
3,098 税込3,408
4日以内出荷

SG10210-0080 ELフラット立バンド SGP管 ユニクロメッキ80A AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具 材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE) AWJブルー サイズ80A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS430 材質(ボルト・ナット)ユニクロ
1セット(5個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

SG10215-0080 ELフラット立バンド SGP管 ドブメッキ80A AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具 材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE) ブラック サイズ80A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SPCCドブメッキ 材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
1セット(5個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

形状フランジ 材質ステンレス(SUS304) 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温) 使用流体
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SG10114-0080 屋外用ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス屋外用80A AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具 材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) ブラック サイズ80A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
6,798 税込7,478
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります