カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(125)
        • 継手・パイプ(1,874)
        • バルブ(1,197)
        • 吊・支持金具(381)
        • パッキン類(197)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(106)
絞り込み
ブランド
呼び径(A)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「A65」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

3,880件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ)100型 青銅製グローブバルブAシリーズKITZ(キッツ)(19件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
65A サドルバンド(10個) エスコ65A サドルバンド(10個)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-65R
65A 片サドル(スチール製/10個) エスコ65A 片サドル(スチール製/10個)エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-65K
65A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ65A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
680税込748
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7833-37
RCSGP鋼管製レジューサー125AX65A ベンカン機工RCSGP鋼管製レジューサー125AX65Aベンカン機工
54,980税込60,478
1箱(10個)
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5038材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ高さ(mm)50.8呼び径5×2 1/2呼び径(B)1×2-1/2肉厚(mm)4.5×4.2(t1×t2)呼び径(A)25×65H(mm)127外径(mm)139.8×76.3(OD1×OD2)
黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×タケノコ 岩崎製作所黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×タケノコ岩崎製作所(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から11日以内出荷
差込式(町野式)とタケノコ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
65A 蒸気用ユニオンパッキン エスコ65A 蒸気用ユニオンパッキンエスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA351DL-65
65A (VU管用)目 皿 エスコ65A (VU管用)目 皿エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-3
65Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ65Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)65適合径(Φmm)76.3ねじ穴(Φmm)5
65A吊バンド(ステンレス鋼管用) エスコ65A吊バンド(ステンレス鋼管用)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用材質SUS304呼び径(A)65奥行(mm)26適合管外径(Φmm)76.3
65A   ゴム系ガスケット(NBR製) エスコ65A ゴム系ガスケット(NBR製)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
呼び径(A)65エスコ品番EA462BX-24
65A/1.5mm ユニオンパッキン エスコ65A/1.5mm ユニオンパッキンエスコ
420税込462
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃アズワン品番64-7833-71
エールアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)エールアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途天井インサート、ブラケット等照明器具の取り付けに
SGP キャップ 淡路マテリアSGP キャップ淡路マテリア
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類溶接継手形状キャップ材質炭素鋼
床上掃除口 中部コーポレーション床上掃除口中部コーポレーション
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様ねじ込式(内ねじ)、非防水層用、ネジ式フタ
65A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ65A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)65奥行(mm)26適合管外径(Φmm)76.3
65A [VP・VU管用]掃除口 エスコ65A [VP・VU管用]掃除口エスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DK-3
65A [VP・VU管用]目 皿 エスコ65A [VP・VU管用]目 皿エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-33
65Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコ65Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)エスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304呼び径(A)65適合管外径(Φmm)76.3幅(mm)25
65A 鋼管用防振立バンド エスコ65A 鋼管用防振立バンドエスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440CJ-65
65A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ65A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
700税込770
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-95
65A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ65A吊バンド(VP管用/ステンレス製)エスコ
905税込996
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質SUS304呼び径(A)65奥行(mm)26適合管外径(Φmm)76
65A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ65A吊バンド(鋼管用/防振)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)65仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)76.3
SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 304 六角ホースニップル PT井筒製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックハイパーガスケット 呼び径65A 日本バルカーブラックハイパーガスケット 呼び径65A日本バルカー
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)2 1/2呼び径(A)65内径(mm)84
非防水用床排水トラップ アウス非防水用床排水トラップアウス
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
ストレーナ―はロック式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。接続管は標準100L。
非防水用床排水トラップ アウス非防水用床排水トラップアウス
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)
65A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ65A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
1,210税込1,331
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7834-08
65A [VP・VU管用]吸気目皿 エスコ65A [VP・VU管用]吸気目皿エスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
材質本体:PVC、アミ:サラン呼び径VP:67、VU:71外径(Φmm)76アズワン品番64-2212-09
65A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製) エスコ65A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質SUS304呼び径(A)65仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)76.3吊ボルト径W3/8”
65A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製) エスコ65A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440CK-65
掃除口(内ネジ) アウス掃除口(内ネジ)アウス
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
接続(d)は管用平行ネジ(G)
65A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ65A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
1,410税込1,551
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-05
65A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ65A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
2,550税込2,805
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-29
65A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ65A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)エスコ
1,900税込2,090
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなどアズワン品番64-7837-17
熱伸縮配管用吊車 角型 EA440Aシリーズ エスコ熱伸縮配管用吊車 角型 EA440Aシリーズエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷から3日以内出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
材質バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
65A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ65A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
1,080税込1,188
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-80
65A/2.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ65A/2.0mm 内フランジパッキン(5K)エスコ
510税込561
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-100~183アズワン品番64-7834-30
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
4,530税込4,983
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SUS304厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
エスロン HI-TS継手T(チーズ)65A セキスイエスロン HI-TS継手T(チーズ)65Aセキスイ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
トラスコ品番850-6331材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状チーズ
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材