カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(111)
        • 継手・パイプ(1,688)
        • バルブ(755)
        • 吊・支持金具(383)
        • パッキン類(164)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(64)
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「A65」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

3,165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ)

    100型 青銅製グローブバルブAシリーズ

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
  • 65A サドルバンド(10個) エスコ

    65A サドルバンド(10個)

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-65R
  • 65A 片サドル(スチール製/10個) エスコ

    65A 片サドル(スチール製/10個)

    エスコ
    4,930税込5,423
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-65K
  • 黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×タケノコ 岩崎製作所

    黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×タケノコ

    岩崎製作所(6件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込式(町野式)とタケノコ式の媒介金具です。異径金具です。
    材質黄銅製
  • RCSGP鋼管製レジューサー125AX65A ベンカン機工

    RCSGP鋼管製レジューサー125AX65A

    ベンカン機工
    54,980税込60,478
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5038材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ高さ(mm)50.8呼び径5×2 1/2呼び径(B)1×2-1/2肉厚(mm)4.5×4.2(t1×t2)呼び径(A)25×65H(mm)127外径(mm)139.8×76.3(OD1×OD2)
  • 65A 蒸気用ユニオンパッキン エスコ

    65A 蒸気用ユニオンパッキン

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DL-65呼び径(A)65適合流体蒸気
  • SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所

    SHA 304 六角ホースニップル PT

    井筒製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • エールアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    エールアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途天井インサート、ブラケット等照明器具の取り付けに
  • シャワーホースASSY INAX(LIXIL)

    シャワーホースASSY

    INAX(LIXIL)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 65Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ

    65Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)65適合径(Φmm)76.3ねじ穴(Φmm)5
  • SGP キャップ 淡路マテリア

    SGP キャップ

    淡路マテリア
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質炭素鋼形状キャップ種類溶接継手
  • 床上掃除口 中部コーポレーション

    床上掃除口

    中部コーポレーション
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ねじ込式(内ねじ)、非防水層用、ネジ式フタ
  • 65A (VU管用)目 皿 エスコ

    65A (VU管用)目 皿

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DH-3
  • 配管ecoカバーフランジ65A ユニット

    配管ecoカバーフランジ65A

    ユニット
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1785材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)110幅(mm)740厚さ(mm)28シルバー
  • 65A 鋼管用防振立バンド エスコ

    65A 鋼管用防振立バンド

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440CJ-65
  • 非防水用床排水トラップ アウス

    非防水用床排水トラップ

    アウス
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)
  • 65A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ

    65A吊バンド(鋼管用/防振)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    用途SGP管用仕様10mmゴム付材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)65適合管外径(Φmm)76.3
  • 65A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ

    65A吊バンド(鋼管用/10個)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    蝶番式吊バンド
    用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)65適合管外径(Φmm)76.3
  • 65A [VP・VU管用]目 皿 エスコ

    65A [VP・VU管用]目 皿

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DH-33
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径65A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径65A

    日本バルカー
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)2-1/2文字色呼び径(A)65適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)84各種認証ISO認証取得工場製
  • 配管ecoカバーグローブ・ゲート65A ユニット

    配管ecoカバーグローブ・ゲート65A

    ユニット
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1773材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)784幅(mm)390厚さ(mm)32シルバー
  • 配管ecoカバーチャッキ弁65A ユニット

    配管ecoカバーチャッキ弁65A

    ユニット
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1772材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)780幅(mm)395厚さ(mm)28シルバー
  • シングルスピーディーSG型 65A 日栄インテック

    シングルスピーディーSG型 65A

    日栄インテック
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
  • 掃除口(内ネジ) アウス

    掃除口(内ネジ)

    アウス
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    接続(d)は管用平行ネジ(G)
  • 配管ecoカバーYストレーナー65A ユニット

    配管ecoカバーYストレーナー65A

    ユニット
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1803材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)395幅(mm)330厚さ(mm)180シルバー
  • 65A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製) エスコ

    65A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440CK-65
  • PC吊バンド タン無 65A 日栄インテック

    PC吊バンド タン無 65A

    日栄インテック
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
  • サドルバンド エスコ

    サドルバンド

    エスコ(2件のレビュー)
    2,720税込2,992
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途鋼管用種類丸サドル穴径(Φmm)ねじ:5
  • 渦巻き形ガスケット エスコ

    渦巻き形ガスケット

    エスコ
    4,530税込4,983
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
    用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SUS304厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体呼び圧力10K圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス、腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
  • PC吊バンドタン付 65A 日栄インテック

    PC吊バンドタン付 65A

    日栄インテック
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
  • 65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K) エスコ

    65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CN-65厚さ(mm)3呼び径(A)65呼び圧力10K
  • ハード吊バンドタン付 65A 日栄インテック

    ハード吊バンドタン付 65A

    日栄インテック
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
  • 伸縮自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    伸縮自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    パイプが伸縮するので最小200mm~最大323mmの範囲で調節できます。パイプが360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。2槽式シンクにも適しています。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • 65A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ

    65A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AH-65S
  • 切替ハンドルASSY INAX(LIXIL)

    切替ハンドルASSY

    INAX(LIXIL)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    寸法A(mm)55寸法B(mm)21適合品番BF-HA846TLX-PU1 BF-HA846TLX-PU2 BF-HA846TLXW-PU1 、BF-HA846TLXW-PU2 BF-HA846TRX-PU1 BF-HA846TRX-PU2 、BF-HA846TRXW-PU1 BF-HA846TRXW-PU2 BF-HD846TLX-PU 、BF-HD846TRX-PU
  • 65A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    65A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CM-65厚さ(mm)2呼び径(A)65呼び圧力10K
  • アチャクソケット塩ビ管兼用型65A 児玉工業

    アチャクソケット塩ビ管兼用型65A

    児玉工業
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番850-8015形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)70使用温度範囲-30~90寸法D1(Φmm)87寸法D2(Φmm)120寸法l(mm)20寸法W(mm)172寸法D3(Φmm)76耐圧力(MPa)1寸法D4(Φmm)108適合レンチ(6角)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン HI-TS継手T(チーズ)65A セキスイ

    エスロン HI-TS継手T(チーズ)65A

    セキスイ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番850-6331材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状チーズJIS規格JIS K 6743
  • 20K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(20UMAシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(20UMAシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
  • [JIS10K] 65A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 65A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DJ-65厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)65呼び圧力10K
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材