配管・水廻り設備部材 :「CKD 4KB-210-08」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
切替方式5方向
規格4KB210-08
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~50
周囲温度(℃)-5~50
アズワン品番64-7821-87
流量2.7C
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁
切替方式5方向
規格4KB210-08
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.05
周囲温度(℃)-5~50
アズワン品番64-7821-86
流量2.7C
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。