配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
水廻り部材 (6) バルブ (42) カテゴリ: 配管・水廻り設備部材出荷目安: 4日以内すべて解除
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン (17件のレビュー) 当日出荷
その他 電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状 ストレート 材質(本体) CAC408(青銅鋳物) 種類 電磁弁 形式 準直動式 使用温度範囲(℃) 5~180(温水の場合100以下) 電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造 防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別 H種(シリコンモールド) ハンドル形状 なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2 ]) 水圧:2[20] 取付姿勢 コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク) PTFE 許容漏洩量 蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0 流体粘度(cSt) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式 ベン (2件のレビュー) 当日出荷
仕様 ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付 その他 電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状 ストレート 材質(本体) CAC408(青銅鋳物) 種類 電磁弁 形式 準直動式 使用温度範囲(℃) 5~60 電圧(V) AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造 防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V) AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別 B種(シリコンモールド) ハンドル形状 なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2 ]) 水圧:2[20] 取付姿勢 コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体 水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) NBR 許容漏洩量 蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0 流体粘度(cSt) 20以下 材質(ダイヤフラムウケ) C3604またはSUS RoHS指令(10物質対応) 対応
ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ ヨシタケ (4件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。
内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。
複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。
万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状 ストレート 材質(本体) ステンレス鋼 流体 蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類 電磁弁 形式 パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃) 5~180(凍結不可) 電圧(V) AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V) AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状 ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体) ステンレス鋼 材質(ディスク) ふっ素樹脂(PTFE) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱) ステンレス鋼 弁座漏れ量 50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
電磁弁 ベン (2件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
その他 電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状 ストレート 材質(本体) SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式 準直動式 保護構造 防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) ハンドル形状 なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2 ]) 水圧:2[20] 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク) PTFE 許容漏洩量 蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa) 0~1.0 流体粘度(cSt) 20以下
ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ ヨシタケ 当日出荷 から 6日以内出荷
ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
形状 ストレート 材質(本体) CAC 流体 冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度) 種類 電磁弁 形式 パイロット式ダイヤフラム 使用温度範囲(℃) 5~60(凍結不可) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc 使用流体 冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下) ハンドル形状 ハンドル無し 取付姿勢 水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内) 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要) 材質(弁体) NBR(ダイヤフラム) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1(真空使用不可) 材質(弁箱) 青銅 弁座漏れ量 無し(圧力計目視にて確認)
電磁弁 ベン 当日出荷 から 翌々日出荷
仕様 液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付 その他 電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状 ストレート 材質(本体) SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式 準直動式 使用温度範囲(℃) 5~60 保護構造 防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別 B種(シリコンモールド) ハンドル形状 なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2 ]) 水圧:2[20] 適合流体 水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) NBR 許容漏洩量 蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 適合圧力(MPa) 0~1.0 流体粘度(cSt) 20以下 材質(ダイヤフラムウケ) SUS(ステンレス鋼)
電磁弁レッドマン ねじ込みタイプ ヨシタケ 当日出荷
60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。
RoHS指令材質対応製品です。
対スケール性従来比3倍以上を実現しました。
内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。
PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内)
コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状 ストレート 材質(本体) ステンレス鋼 流体 蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類 電磁弁 形式 パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃) 5~180(凍結不可) 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) 5~180(凍結不可) 接続方式 ねじ込み形 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状 ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要です) 材質(弁体) ステンレス鋼 材質(ディスク) ふっ素樹脂(PTFE) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱) ステンレス鋼 弁座漏れ量 50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
PF22-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベン 当日出荷 から 翌々日出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状 ストレート 材質(本体) CAC408(青銅) 保護構造 防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 フランジ形 使用流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別 H種 ハンドル形状 なし 取付姿勢 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(弁体) C3604 材質(ディスク) PTFE 許容漏洩量 蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa) 0~1.0 流体粘度(cSt) 20以下
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】 ベン 当日出荷 から 6日以内出荷
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。
また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体) CAC408 種類 ピストン式 使用温度範囲(℃) 5~60 電圧(V) AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造 防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別 H種 ストレーナー 60メッシュ 流体温度(℃) 5~180(温水の場合100℃以下) 取付姿勢 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) C3604、PTFEディスク入 許容漏洩量 蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動 通電開 流体粘度(cSt) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 新旧比較表(0.05MB)
PS22C-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】 ベン 当日出荷 から 5日以内出荷
作動耐久100万回をクリアしています。
蒸気・水・空気・油共用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状 ストレート 材質(本体) CAC408(青銅) 種類 電磁弁 使用温度範囲(℃) 5~180(温水の場合100以下) 電圧(V) AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造 防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 定格電圧(V) AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別 H種 ハンドル形状 なし 取付姿勢 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(ディスク) PTFE 許容漏洩量 蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動 通電時閉形 適合圧力(MPa) 0~1.0 流体粘度(cSt) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
電磁弁 DS-10型 ベン 当日出荷 から 9日以内出荷
小型・軽量です。
構造が簡単で、メンテナンスも容易です。
豊富なバリエーションが揃っています。
材質 要部(SUS・FKM) 材質(本体) CAC406 使用温度範囲(℃) 5~50 保護構造 防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 接続方式 ねじ込み形形 使用流体 水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別 B種 流体温度(℃) 5~80 取付姿勢 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体 水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~50 端接続 JIS Rcねじ 許容漏洩量 なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt) 50以下 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)2.0
RD3HA-BH FC 減圧弁【ネジ込】 ベン 当日出荷 から 翌々日出荷
パイロット式では制御できない小流量のところに使用する直動式減圧弁で、圧力制御特性が良い、広い調整圧力範囲、要部SUS(蒸気用)等のすぐれた特長があります。
材質(本体) FC(ねずみ鋳鉄) 形式 直動式 流体温度(℃) 5~80 適合流体 空気、気体、液体 最大減圧比 15:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.02 端接続 JIS Rc ねじ 材質(弁体) C3604・NBR焼付 材質(弁座) SUS 許容漏洩量 なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt) 150以下 締切昇圧(MPa[kgf]) 0.02以下
電磁弁 / REDMAN DP-100-D ヨシタケ 当日出荷 から 5日以内出荷
直流電源のピストンタイプ。
内部主要部品を含め、ボディステンレス化により耐食性が向上。
PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上。
取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
タイプ DPタイプ(パイロット型) 種類 電磁弁 形式 ピストン式 使用温度範囲(℃) 180 電圧(V) DC24 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 定格電圧(V) DC24 最高使用圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 作動方式 通電時開型 最高温度(℃) 180 接続 JIS Rc 適合流体 蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下) 材質(弁体) SCS 材質(ディスク) PTFE(ふっ素樹脂) 材質(弁箱) SCS 最低作動圧力(MPa) 0(コイルが横向きの場合は差圧0.03以上必要)
WF22-F 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】 ベン 翌々日出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
液体・気体用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
形状 ストレート 材質(本体) CAC408(青銅) 種類 電磁弁 使用温度範囲(℃) 5~60 電圧(V) 100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz) 保護構造 防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別 B種 流体温度(℃) 5~60 ハンドル形状 なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2 ]) 水圧:2 定格電圧 AC V 100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz) 取付姿勢 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体 水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(ダイヤフラム) NBR 許容漏洩量 なし(圧力計目視、気体は0.02~1MPa時) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0 適合圧力範囲(MPa) 0~1 流体粘度(cSt) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
電磁弁 PF-25型(蒸気・液体・空気用)(通電開、フランジ) ベン 翌々日出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)
材質(本体) SCS 電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa) 0~0.1 定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 0~0.1 保護等級 防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別 H種 流体温度(℃) 5~180(温水の場合100以下) 取付姿勢 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量 蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)2.0
電磁弁(液体・気体用) WF-25型(通電開、フランジ) ベン 翌々日出荷 から 5日以内出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
材質(本体) SCS 電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa) 0~0.1 定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 0~0.1 保護等級 防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別 B種 流体温度(℃) 5~60 取付姿勢 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体 水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(ダイヤフラム) NBR 許容漏洩量 なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 流体粘度(cSt) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)2.0
電磁弁(液体・気体用) WS-22C型(通電閉) ベン 翌々日出荷 から 5日以内出荷
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
液体・気体用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
材質(本体) CAC408 使用温度範囲(℃) 5~60 電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa) 0~0.1 定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 保護等級 防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 使用流体 水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別 B種 流体温度(℃) 5~60 取付姿勢 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体 水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) NBR 許容漏洩量 なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 流体粘度(cSt) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)2.0
減圧弁 RD-20型(水・液体、空気・気体用)(はん用品、ねじ込) ベン 翌々日出荷 から 9日以内出荷
材質(本体) SCS 接続方式 ねじ込み 流体温度(℃) 5~60 取付姿勢 水平・垂直自由 適合流体 水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの) 最大減圧比 水・液体10:1 空気・気体20:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) NBR 材質(ディスク) NBR 許容漏洩量 なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt) 液体:800以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて3.0
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム式・ストレーナ付】 ベン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
ストレーナ付、ねじ込形のWS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱ は、従来品WS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。
また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体) CAC408 種類 ダイヤフラム式 電圧(V) AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 保護構造 防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください) 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用 最高使用圧力(MPa) 0~1.0 絶縁種別 B種 ストレーナー 60メッシュ 流体温度(℃) 5~60 取付姿勢 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体 水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) NBR 許容漏洩量 なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 作動 通電開 流体粘度(cSt) 20以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 新旧比較表(0.05MB)
電磁弁(液体・気体用)WS-12型(通電開) ベン 翌々日出荷
液体・気体用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg) 8.2 材質(本体) CAC406 使用温度範囲(℃) 5~60 寸法L(mm) 160 寸法H(mm) 201 電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa) 0~0.1 定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ねじ込み形 保護等級 防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合はTB-03型端子箱を併用) 使用流体 水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別 B種 寸法G(mm) 45 流体温度(℃) 5~60 取付姿勢 水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体 水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) NBR 許容漏洩量 なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 流体粘度(cSt) 20以下 Cv値 50 寸法d 2002/02/01 ポート径(Φmm) 60 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)2.0
減圧弁 RD-20N型(水・液体、空気・気体用)(水道法性能基準適合品、ねじ込) ベン 翌々日出荷 から 5日以内出荷
材質(本体) SCS 接続方式 ねじ込み 流体温度(℃) 5~60 取付姿勢 水平・垂直自由 適合流体 水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの) 最大減圧比 水・液体10:1 空気・気体20:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム) NBR 材質(ディスク) NBR 許容漏洩量 なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt) 液体:800以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて3.0
PF12-W 桃太郎 青銅電磁弁【フランジ・通電開】 ベン 翌々日出荷
蒸気・水・空気・油共用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
形状 ストレート 材質(本体) CAC406(青銅) 種類 電磁弁 使用温度範囲(℃) 5~180(温水の場合100以下) 寸法L(mm) 212 寸法H(mm) 200 保護構造 防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別 H種(シリコンモールド) 寸法G(mm) 50 ハンドル形状 なし 取付姿勢 水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(弁体) SUS 材質(ディスク) PTFE 許容漏洩量 蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0 流体粘度(cSt) 20以下 Cv値 50 ポート径(Φmm) 60
電磁弁(液体・気体用)WF-12型(通電閉) ベン 翌々日出荷
液体・気体用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg) 15.2 材質(本体) CAC406 寸法L(mm) 212 寸法H(mm) 201 電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa) 0~0.1 定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 0~0.1 定格電流(A) AC100V:0.60、AC200V:0.30 保護等級 防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別 B種 寸法G(mm) 50 流体温度(℃) 5~60 起動電流(A) AC100V:2.50、AC200V:1.25 取付姿勢 水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体 水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0 端接続 JIS 10K FFフランジ 材質(ダイヤフラム) NBR 許容漏洩量 なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) 流体粘度(cSt) 20以下 Cv値 50 ポート径(Φmm) 60 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)2.0
電磁弁(蒸気・液体・空気用)PS-12型(通電開) ベン 翌々日出荷
蒸気・水・空気・油共用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg) 8.1 材質(本体) CAC406 寸法L(mm) 160 寸法H(mm) 200 電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa) 0~0.1 定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 0~0.1 定格電流(A) AC100V:0.60、AC200V:0.30 保護等級 防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別 H種 寸法G(mm) 45 流体温度(℃) 5~180(温水の場合100以下) 起動電流(A) AC100V:2.50、AC200V:1.25 取付姿勢 水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0 端接続 JIS Rcねじ 材質(弁体) SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量 蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt) 20以下 Cv値 50 寸法d 2002/02/01 ポート径(Φmm) 60 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)2.0
電磁弁(フランジ形) DP-100Fシリーズ ヨシタケ 3日以内出荷 から 4日以内出荷
電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。
内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。
複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。
万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状 ストレート 流体 蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類 電磁弁 形式 パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃) 5~180(凍結不可) 電圧(V) AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 定格電圧(V) AC110/200・結線方法選択形(50/60Hz共用) 接続 JIS 10K FFフランジ ハンドル形状 ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体) ステンレス鋼 材質(ディスク) ふっ素樹脂(PTFE) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱) ステンレス鋼 弁座漏れ量 50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
電磁弁レッドマン フランジタイプ ヨシタケ 3日以内出荷 から 5日以内出荷
60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。
RoHS指令材質対応製品です。
対スケール性従来比3倍以上を実現しました。
内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。
PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内)
コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状 ストレート 材質(本体) ステンレス鋼 流体 蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類 電磁弁 形式 パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃) 5~180(凍結不可) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 フランジ形 接続 JIS 10K FFフランジ 使用流体 蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状 ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体) ステンレス鋼 材質(ディスク) ふっ素樹脂(PTFE) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱) ステンレス鋼 弁座漏れ量 50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時) RoHS指令(10物質対応) 対応
減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用) ベン 3日以内出荷 から 11日以内出荷
材質 【要部】CAC406、SUS 材質(本体) FC 種類 温水・油用 流体温度(℃) 5~90 取付姿勢 水平・垂直自由 塗装 内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤 適合流体 温水・油(材料を腐食しないもの) 最大減圧比 10:1 弁前後の最小差圧(MPa) 0.05 端接続 JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム) NBR 材質(ディスク) NBR 許容漏洩量 なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt) 800以下 耐圧試験圧力(MPa) 水圧にて1.75 最小流量(L/min) 【調整可能】2~5
電磁弁 PF-12C型 ベン 3日以内出荷
蒸気・水・空気・油共用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
電磁弁 VF-13型(液体・気体用)(通電開、本体FC) ベン 3日以内出荷
駆動部はダイヤフラムを採用すると共に、パイロット弁を含む上蓋部分を青銅製とし、その流路にストレーナを組込んでいますので、ゴミや錆の影響を受けにくい構造です。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
軽量・コンパクトで、消費電力も少ない省エネ形です。
VF-14,14C型は本体青銅製で錆の発生源がありません。
材質 要部(C3604・NBR)、上蓋(CAC406) 材質(本体) FC 電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用) 保護構造 防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 使用圧力範囲(MPa) 0.03~1.0 定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 0.03~1.0 定格電流(A) AC100V(50/60Hz):0.20/0.16、AC200V(50/60Hz):0.10/0.08 絶縁種別 B種 流体温度(℃) 5~60 起動電流(A) AC100V(50/60Hz):0.5/0.42、AC200V(50/60Hz):0.25/0.21 取付姿勢 水平配管にコイルを上にした正立取付 塗装 本体内面:水道用液状エポキシ樹脂 適合流体 水・空気・油 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0.03 端接続 JIS 10K FFフランジ 許容漏洩量 なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt) 50以下 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)2.0
電磁弁 VF-13C型(液体・気体用)(通電閉、本体FC) ベン 3日以内出荷
駆動部はダイヤフラムを採用すると共に、パイロット弁を含む上蓋部分を青銅製とし、その流路にストレーナを組込んでいますので、ゴミや錆の影響を受けにくい構造です。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
軽量・コンパクトで、消費電力も少ない省エネ形です。
VF-14,14C型は本体青銅製で錆の発生源がありません。
材質 要部(C3604・NBR)、上蓋(CAC406) 材質(本体) FC 電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用) 保護構造 防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 使用圧力範囲(MPa) 0.03~1.0 定格電圧(V) AC100/200(50/60Hz)、AC110/220V(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa) 0.03~1.0 定格電流(A) AC100V(50/60Hz):0.20/0.16、AC200V(50/60Hz):0.10/0.08 絶縁種別 B種 流体温度(℃) 5~60 起動電流(A) AC100V(50/60Hz):0.5/0.42、AC200V(50/60Hz):0.25/0.21 取付姿勢 水平配管にコイルを上にした正立取付 塗装 本体内面:水道用液状エポキシ樹脂 適合流体 水・空気・油 周囲温度(℃) 5~60 弁前後の最小差圧(MPa) 0.03 端接続 JIS 10K FFフランジ 許容漏洩量 なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt) 50以下 耐圧試験圧力(MPa) (水圧にて)2.0
ダイヤフラム式電磁弁 DP-12D ヨシタケ 4日以内出荷
仕様 DC・通電時開 形状 ストレート 流体 冷温水・空気・油(20cSt以下) 種類 電磁弁 形式 ダイヤフラム式 使用温度範囲(℃) 60 電圧(V) DC24 定格電圧(V) DC24 最高温度(℃) 60 接続 JIS Rc ハンドル形状 ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要) 材質(弁体) NBR(ダイヤフラム) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1(真空使用不可) 材質(弁箱) 青銅CAC
電磁弁 / REDMAN DD-3-8 ヨシタケ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。
取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。)
コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質 プランジャー:SCS14A 材質(本体) SCS14A タイプ DDタイプ(直動式) 種類 電磁弁 形式 直動式 使用温度範囲(℃) 100 使用圧力範囲(MPa) 0~0.8 最高使用圧力(MPa) 0~0.8 作動方式 通電時開型 最高温度(℃) 100 オリフィス(mm) 4 接続 JIS Rc 適合流体 冷温水・空気・油(20cSt以下) 材質(ディスク) FKM(バイトン) Cv値 0.55
ダイヤフラム式電磁弁 DP-16 ヨシタケ 4日以内出荷
仕様 AC・通電時開 形状 ストレート 流体 冷温水・空気・油(20cSt以下) 種類 電磁弁 形式 ダイヤフラム式 使用温度範囲(℃) 60 電圧(V) AC100/200選択形(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100/200選択形(50/60Hz) 最高温度(℃) 60 接続 JIS Rc ハンドル形状 ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa) 0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要) 材質(弁体) NBR(ダイヤフラム) 作動 通電時開形 適合圧力(MPa) 0~1(真空使用不可) 材質(弁箱) ステンレス鋼SCS
電磁弁 DP-16 ヨシタケ 4日以内出荷 から 5日以内出荷
差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。
弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。
水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。
通電時開。
ステンレス製。
タイプ DPタイプ(パイロット型) 種類 電磁弁 形式 ダイヤフラム式 使用温度範囲(℃) 60 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 最高使用圧力(MPa) 0~1.0(真空使用不可) 作動方式 通電時開型 最高温度(℃) 60 接続 JIS Rc 適合流体 空気、冷温水、油(20cSt以下) 材質(弁体) NBR(ダイヤフラム) 材質(弁箱) SCS 最低作動圧力(MPa) 0
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります 配管・水廻り設備部材 の新着商品 ページ: 1/ 3
ホース KVK 税込 ¥ 10,888 ¥ 9,898 バスケットへ
自在水栓 KVK 税込 ¥ 3,850 ¥ 3,500 バスケットへ