カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • バルブ(7)

配管・水廻り設備部材 :「EPDMゴムシート」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM巴バルブ
65,980税込72,578
1台
当日出荷から18日以内出荷
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途水処理・一般工業用材質シートリング:ゴム(EPDM)材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハ形ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレス(SCS13)
バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブバタフライバルブ ロックレバー式巴バルブ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
用途水処理・建築一般用使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70接続方式ウエハ形ハンドル形状レバー式
バタフライバルブ ウォームギヤ式 巴バルブバタフライバルブ ウォームギヤ式巴バルブ
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
用途建築一般用仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式材質本体:アルミ(ADC12)、弁体:ステンレス(SCS13)、シートリング:ゴム(EPDM)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70使用温度範囲-20~120、【連続】-10~70適合フランジJIS10K接続方式ウエハ形最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式
バタフライバルブ ウォームギヤ式  700Z-2F 巴バルブバタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F巴バルブ
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハ形ハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品)東洋バルヴ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450接続方式ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)ステンレスSCS13A使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス16K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式) 東洋バルヴ10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式)東洋バルヴ
8,698税込9,568
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状レバー式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式レバー式バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)東洋バルヴ(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100適合規格JIS B 2032接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら