配管・水廻り設備部材 :「GROHE グローエ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイト/クロム 仕様セレクト機能 シャワー種類レイン、ストロングレイン、ターボレイン
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

樹脂製のつるっとしたシンプルなデザインです。
仕様ねじれ防止機能付 シルバー 取付ネジ径G1/2
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GA-FH027 ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット GAONA(ガオナ) 動画あり
世界の一流ホテルで選ばれているGROHE社製のシャワーヘッドとホースのセットです。 レイン・スマートレイン・ジェット・マッサージの4種類の水流に切替ができます。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、節水できます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品アダプター3個 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅 シルバー ホース長さ(m)1.6 アズワン品番64-5152-59 止水スイッチ正面スイッチ 水流切替
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

適合場所浴室 仕様通常吐水、シャワー切替自動復帰ダイバーター クロム 流量(L/min)水圧3キロ(0.3MPa)時のハンドシャワーの流量/17
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

ホワイト/クロム 仕様セレクト機能 直径(Φmm)120 シャワー種類レインエア(エア入り)、レイン(エアなし)、ワール(マッサージジェット)
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ホワイト/クロム 仕様セレクト機能 シャワー種類ソフトレイン、マッサージ、ストロングレイン
1個
18,980 税込20,878
25日以内出荷

なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース 規格JIS規格 適合場所台所 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)261 商品タイプ台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

適合場所洗面所 クロム 流量(L/min)5 吐水口長さ(mm)101
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hansgrohe(ハンスグローエ)サーモスタットシャワー混合水栓
エコストップボタンで水使用量を10リットル/分に制限
適合場所浴室 仕様1方向、サーモスタットカートリッジ、38℃での安全ロック、上限温度調節可能、シャワーホルダー内蔵、逆流防止機能付き、汚れ吸着メッシュ含む 材質真鍮 クロム 流量(L/min)30 ゲージ長さ(mm)150±12
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷

適合場所浴室 仕様サーモスタットカートリッジ、逆流防止機能付き クロム 流量(L/min)20
1個
67,980 税込74,778
6日以内出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとシャワーヘッドを接続するアダプターです。
用途シャワーホースの取付用 材質黄銅
1個
689 税込758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

GA-FH008 ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット グローエ (ストップ機能付 4段切替 マッサージ ホース1.6m) GAONA(ガオナ) 動画あり
レイン・スマートレイン・ジェット・マッサージの4種類の水流に切替ができます。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、節水できます。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター3個 材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅 使用圧力(MPa)0.1~0.5 取付ネジ径(本体側)G1/2 アズワン品番64-5150-40
1セット
8,998 税込9,898
欠品中

表示が見やすく、ハンドル操作がしやすくなりました。 天使の羽のようなデザインのハンドル。
適合場所浴室 仕様サーモスタットカートリッジ、逆流防止機能付き クロム 流量(L/min)20
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷

用途水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター。内ネジ水栓用
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hansgrohe(ハンスグローエ)シャワーホースセンソフレックス
金属製ホースに樹脂皮膜を施した蛇腹状のデザインです。
仕様ねじれ防止機能付 シルバー
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hansgrohe(ハンスグローエ)単水栓
トイレ用手洗器に適した単水栓です。
用途水接続用 仕様ポップアップ引棒無 クロム 流量(L/min)5 ハンドル形状レバーハンドル 吐水口長さ(mm)155
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル操作なしでフックの位置を上下に動かし、止めることができます。
セット内容シャワーホース(イシフレックスB 1600mm) クロム
1個
68,980 税込75,878
32日以内出荷

適合場所洗面所 仕様ポップアップ引棒有、上限温度調節可能 クロム 流量(L/min)5 吐水口長さ(mm)119
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

ハンドルは左右どちらにでも付けられます。
適合場所洗面所 仕様上限温度調節可能 クロム 流量(L/min)5 吐水口長さ(mm)195
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

適合場所洗面所 仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能 クロム 流量(L/min)5 吐水口長さ(mm)166
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

Hansgrohe(ハンスグローエ)シングルレバー洗面混合水栓 200
適合場所洗面所 クロム 流量(L/min)5 吐水口長さ(mm)141
1個
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルレバー壁付式洗面混合水栓(34113000)用埋込部 スパウトと操作部の位置を右側と左側のいづれか選べます
適合場所洗面所 仕様洗浄弁付き
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

適合場所洗面所 仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能 クロム 流量(L/min)5
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

適合場所洗面所 仕様ポップアップ引棒無、上限温度調節可能 クロム 流量(L/min)5 吐水口長さ(mm)107
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

適合場所洗面所 仕様ポップアップ引棒有、上限温度調節可能 クロム 流量(L/min)5 吐水口長さ(mm)107
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

Hansgrohe(ハンスグローエ)単水栓
トイレ用手洗器に適した単水栓です。
用途水接続用 仕様ポップアップ引棒無 クロム 流量(L/min)5
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット
材質ABS
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-FH014 ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地) GAONA(ガオナ) 動画あり
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅 シルバー 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ネジ径(本体側)G1/2 アズワン品番64-5151-09 止水スイッチなし 水流切替
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質黄銅
1個
809 税込890
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります