カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(12)
        • 継手・パイプ(8)
        • バルブ(13)
        • 吊・支持金具(3)

配管・水廻り設備部材 :「HB1」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】 ベン

    HB1A-F ラジエターバルブ【蒸気用・アングル形】

    ベン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状アングル材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下ハンドル形状ローレット式適合流体蒸気端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)C3604バルブ種類ラジエターバルブ
  • HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】 ベン

    HB1S-F ラジエターバルブ【蒸気用・ストレート形】

    ベン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ使用圧力範囲(MPa)0.4以下流体温度(℃)160以下ハンドル形状ローレット式適合流体蒸気端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)C3604バルブ種類ラジエターバルブ
  • 排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB 前澤化成工業

    排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB

    前澤化成工業
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    偏芯タイプのVUブッシングです。
    材質PVC形状ブッシングタイプVU
  • 水栓ハンドル(キー式) エスコ

    水栓ハンドル(キー式)

    エスコ
    690税込759
    1個
    当日出荷
    仕様四角対辺:7.5mm
  • AC100V/Φ6mm 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V/Φ6mm 2方向電磁弁

    エスコ
    4,030税込4,433
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)56切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55
  • AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • 下水道用異種管継手 Aron(アロン化成)

    下水道用異種管継手

    Aron(アロン化成)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    用途陶管用形状その他塩ビ継手流体下水道用
  • 吐水口ユニット(TL483・492型) TOTO

    吐水口ユニット(TL483・492型)

    TOTO
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    吐水口部
    用途TL483・492型用
  • エルボ (3管種用メカニカル継手) エスコ

    エルボ (3管種用メカニカル継手)

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
    材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
  • 水栓ハンドル(赤ビス) エスコ

    水栓ハンドル(赤ビス)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    材質金属赤ビス
  • 水栓ハンドル(青ビス) エスコ

    水栓ハンドル(青ビス)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    材質金属青ビス
  • AC100V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1900切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)25耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    8,160税込8,976
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    8,160税込8,976
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • バタフライ弁 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁

    KITZ(キッツ)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
    形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
  • AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)15耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • 排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB 前澤化成工業

    排水特殊継手 VU偏芯ブッシング VUHB

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様排水管の高さを調整したいとき、管径を変えたいとき、狭い場所で配管を短くするとき材質本体:PVCタイプVU偏芯ブッシング規格塩化ビニル管・継手協会
  • ガス用羽子板ボルト 昭和コーポレーション

    ガス用羽子板ボルト

    昭和コーポレーション
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
    用途バンド用支持金具材質ユニクロメッキ寸法D(mm)9ボルト径dW3/8板厚t(mm)3.2板幅(mm)16
  • ステンレスガス用羽子板ボルト 昭和コーポレーション

    ステンレスガス用羽子板ボルト

    昭和コーポレーション
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
    用途バンド用支持金具材質SUS304寸法D(mm)9ボルト径dW3/8板厚t(mm)3.2板幅(mm)16
  • バネバンド 東洋アルチタイト

    バネバンド

    東洋アルチタイト
    21,980税込24,178
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    ジオメット処理
    用途工具/防火キット/バンド材質S60C
  • シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。両側ともへルール接続なので、着脱が簡単です。PTFEパッキンにより、スムーズにスライドできます。バルブの誤開閉を防止するロック機能付きです。
    用途ホッパーやタンクの排出部に取り付けて、粉粒体の排出・供給をスムーズに。材質(本体)SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)PTFE使用条件大気圧(加減圧不可)
  • ポリブテンパイプ(保温厚10mm) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ポリブテンパイプ(保温厚10mm)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    23,980税込26,378
    1巻(40m)
    4日以内出荷
    優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。
    材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)1.6(±0.20)、保温材:10寸法(mm)差込代:25内径(Φmm)9.8(±0.25)呼び径10外径(Φmm)33最小曲げ半径(mm)330JIS規格JIS K 6778質量(kg/巻)3.9
  • らく楽パイプ(保温厚10mm) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    らく楽パイプ(保温厚10mm)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    18,980税込20,878
    1巻(30m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。
    材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォームJIS規格JIS K 6778
  • AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)15耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • SHB 304 六角ホースジョイント(オス型) 井筒製作所

    SHB 304 六角ホースジョイント(オス型)

    井筒製作所
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースブラケット HBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ホースブラケット HBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    24,200税込26,620
    1個
    21日以内出荷
    ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。 注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。 付け替え不可のシングル一体型です。
    材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン
  • シングルレバー混合水栓用ヘッドパーツ INAX(LIXIL)

    シングルレバー混合水栓用ヘッドパーツ

    INAX(LIXIL)(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シャワーヘッド メッキ仕様・スプレー INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド メッキ仕様・スプレー

    INAX(LIXIL)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    適合機種BF-6HB(1.6) BF-6LBG(1.6)-TO2 BF-6HBG-PU BF-6LBG-PU BF-6LA BF-6LBGE(1.6)-PU-1 BF-6LBG(1.4) BF-6LBG(1.6) BF-6LBG(1.6)-PU-1 BF-6LBM(1.6)-PU2 BF-6LB(1.6) BF-6LBGE(1.7)-PU-1 BF-6LB(1.7) BF-6LBH(1.6)-PU BF-6LB(1.8)BF-6LBH(1.6)-PU2 BF-6LBG BF-6LBH(1.8)-PU BF-6LBM(1.6)-PU
  • 歯ブラシ立て INAX(LIXIL)

    歯ブラシ立て

    INAX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合MAJ,MAJX,MAJX1,MAR,MCL,MCR,MD3,MD5,MD7,MD7XMD7X1,MD8,MEN,MFA,MFD,MFK,MFRX,MFT,MFTV,MFTV1MFTX,MFTX1,MGJ,MGJ1,MGR1,MGS,MGSE,MGSE1,MGW,MGW1MGX,MHD,MK1,MLC,MLCJ,MLCJ1,MLCV,MLCV1,MLCW1,MLCWEMLCX,MPD,MPDX,MPT,MPTX,MPTX1,MSM,MTD系
  • 壁付手洗器(奥行200mm)ハンドル水栓タイプ INAX(LIXIL)

    壁付手洗器(奥行200mm)ハンドル水栓タイプ

    INAX(LIXIL)
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。
    寸法(mm)460×200×275
  • 整流口部 INAX(LIXIL)

    整流口部

    INAX(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • ガオナ 回転パイプ 上向・下向き兼用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 回転パイプ 上向・下向き兼用

    GAONA(ガオナ)
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    断熱キャップを回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途上向き・下向き兼用、台所蛇口用交換パイプです。材質黄銅、ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • レバーハンドル部 INAX(LIXIL)

    レバーハンドル部

    INAX(LIXIL)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

b17特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材