配管・水廻り設備部材 :「INAX 分岐 水栓」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーン購入法適合 呼び径(mm)13 接続ねじG1/2 機能エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)水栓:37±2 吐水口長さ(mm)260
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,098 税込8,908
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INAX(LIXIL)分岐栓
用途専用止水栓 適合便器C-P19・C-110・C-13R用シャワートイレU・U3E用
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐することができます。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

止水栓に取付けてシャワートイレへの給水を分岐する部品です。インテークチューブ(金属管)用です。
適合インテークチューブ(金属管)用
1個
2,098 税込2,308
欠品中

スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。
呼び径(mm)13 ニッケルクロムメッキ 付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)、分岐止水栓(LF-3SGQ-13F) 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(cm)40 弁仕様逆止弁 吐水口長さ(mm)243 仕様節湯C1,B タイプ整流/微細シャワー 取付方式全交換(台付) 呼び径13mm 適合場所キッチン ホース長さ(m)(引出)0.4 ホース長さ(mm)400 吐水口高さ(mm)177 商品タイプ台付
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

INAX(LIXIL)分岐栓
仕様止水栓付き 適合便器C-P19・C-110・C-13R用シャワートイレUS・UH用
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用分岐水栓
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1.28 タイプINAX製のシングルレバー式(デッキタイプ)用/給水・給湯兼用/シングル分岐 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×102×54
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます 適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所キッチン 仕様エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、スーパークイックジョイント 呼び径(mm)13 接続ねじ(分岐口部)G1/2 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)262
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用 適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
付属品分岐用チーズ(MP965)1個同梱 機能とめるゾウ付(緊急止水機能付) JIS規格日本産業規格品
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ整流 使用地区共用(固定コマ) 関連資料(0.81MB) 吐水口長さ(mm)自在220
1個
12,980 税込14,278
23日以内出荷

分岐水栓とは、キッチン用水栓から水の出口を分岐させるための水栓です。
呼び径(mm)13 接続ねじ本体側:G1/2(工具締め) 関連資料(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水ハネの少ない泡沫吐水の分岐口付水栓
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在260 取付穴径(Φmm)37±2 グリーン購入法適合
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途食器洗い機を設置する場合、給湯を左右どちらからでも分岐することができます。 適合KVK、INAX、TOTO、KAKUDAI、SANEIの3/4袋ナット付ソケットに取付きます。 取付ピッチ100±2
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

用途に応じてシャワーに切り替えられる分岐口付水栓
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在262 取付穴径(Φmm)37±2
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。
仕様節湯C1,B 付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A) ニッケルクロムメッキ タイプ整流/微細シャワー 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径13mm 弁仕様逆止弁 接続ねじ分岐口部:G1/2 適合場所キッチン ホース長さ(m)0.4 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)400 ホース長さ(cm)40 吐水口長さ(mm)243 吐水口高さ(mm)177
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジの寿命表示やお掃除ラクラク台座を搭載した浄水器専用ビルトイン水栓
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット ニッケルクロムメッキ 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径13mm 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37±2 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)142 吐水口高さ(mm)220
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

カートリッジをカウンター上で簡単に交換できる浄水器専用水栓です。
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓 ニッケルクロムメッキ 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径13mm 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37±2 ハンドル形状レバーハンドル 吐水口長さ(mm)142 吐水口高さ(mm)221
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合品番JF-NA466S(JW) JF-NA466S-JG(JW) JF-NA466S-JG5(JW) 、JF-NB461SX(JW) JF-NB466SX(JW)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

センサーに手をかざすだけで吐水と止水を行う浄水器専用ビルトイン水栓
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット ニッケルクロムメッキ タイプ単水栓 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 電源(V)100(50/60Hz) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37±2 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)142 吐水口高さ(mm)215 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷

JIS規格および同等品に適合。ドライバーなどで吐水・止水を行います。
用途呼び13水栓用 材質黄銅
1個
739 税込813
当日出荷

用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。 材質青銅製 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用分岐水栓
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1.5 タイプシングル分岐水栓・三栄社用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×125×115
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります