配管・水廻り設備部材 :「LF」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
用途ホテル・ワンルームタイプ、浴室洗面器排水、ゴム栓式用、ヘアキャッチャー
材質樹脂
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合LF-45,LF-45A
タイプ締付工具
対辺(mm)33
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ヘアキャッチャー付のワンタッチゴム栓。
用途38mm用(除くLF447、LF447P、LF447S)の排水金具です。
タイプ38mm用
くさりの有無なし
用途排水栓LF-GJ-HC,LF-MV-HC専用パッキン
外形寸法(mm)66.6
内径(Φmm)48.2
1台
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
種類サニタリー継手
形状キャップ
材質SUS304
洗濯機の排水ホースと排水トラップを固定するバンドです。
ホースの抜けを防止します。
洗濯機排水トラップ用エルボGA-LF006用
用途洗濯機の排水ホースの抜けを防止
材質ステンレス
アズワン品番64-5155-27
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
材質SUS316L
形状キャップ
種類ヘルールキャップ
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
種類サニタリー継手
形状キャップ
材質SUS316L
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力5K
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
仕様S管
適合一般スタンディング化粧台用
パイプ形状Sトラップ
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)27±2
ハンドル形状三角ハンドル
吐水口長さ(mm)75
汚くなった泡防止パイプの交換用です。
排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。
排水口内径31ミリに対応
用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。
材質ABS樹脂
適合配管排水口内径31ミリ
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。
かさ上げの高さ約100ミリ
洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。
防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。
ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品防振ゴム
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム
色アイボリー
耐荷重(kg)370
耐荷重(kN)約3.6(370kgf)
アズワン品番64-5150-76
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×100/1個
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
手のひねりが少なくても吐水・止水ができる90°開閉ハンドルです。
一般地、寒冷地共用。
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)27±2
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口長さ(mm)105
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。
ほとんどのメーカーに取付可能
ステンレスバンド付き
付属品バンド
材質エラストマー、ステンレス
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5150-81
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
汚くなった目皿の交換用です。
用途洗濯機用トラップ用の目皿です。
材質ABS樹脂
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
形状Pトラップ
呼び径(mm)25
呼び径25
パイプ形状Pトラップ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
対象地域一般地用
吐水口長さ(mm)固定75
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
汚くなった目皿の交換用です。
取りはずしに便利なつまみ付きです。
用途洗濯機用トラップ用の目皿です。
材質ポリエチレン
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
グリーン購入法適合
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
汚くなった防臭パイプの交換用です。
パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。
材質ABS樹脂
外径(mm)66
内径(mm)62
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
小型、軽量です。
コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
使用流体エアー他、ガス及び液体
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)ADC12
バルブ種類ニードルバルブ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。